BUNTING BEARINGS B878S000032-13 Solid Lead Free Bar, storlek 4 x 13 tum

Artikel: CD4VKQ Modell: B878S000032-13
15 166 kr /enhet
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSolid bar

Frakt information:

URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • C87850-hylslager är tillverkade av Eco Bronze med kontinuerlig gjutningsprocess, vilket resulterar i en porfri hög densitetskornstruktur som hjälper till att undvika verktygsslitage och minimera komponentavstötningar. Dessa kontinuerliga gjutna bronslager har anti-friktionsegenskaper och kan användas i medellastbärande applikationer. De kan effektivt fungera vid temperaturer från -40 till 400 grader Fahrenheit.

Produktvarianter

ProduktModellLegeringstypMaterialMax. PvUtanför Dia.Temp. RäckviddTjocklekPris
BUNTING LAGER B932S000003-13 Massiv gjutstång, storlek 3/8 x 13 tum | AG9WGZ 22PR35 B932S000003-13Blyad tennBronze75,0003 / 8 "-450 grader till 500 grader F.3 / 8 "150SEK
BUNTING LAGER B932S000004-13 Massiv gjutstång, storlek 1/2 x 13 tum | AG9WHA 22PR36 B932S000004-13Blyad tennBronze75,0001 / 2 "-450 grader till 500 grader F.1 / 2 "242SEK
BUNTING LAGER B932S000005-13 Massiv gjutstång, storlek 5/8 x 13 tum | AG9WHB 22PR37 B932S000005-13Blyad tennBronze75,0005 / 8 "-450 grader till 500 grader F.5 / 8 "361SEK
BUNTING LAGER B932S000006-13 Massiv gjutstång, storlek 3/4 x 13 tum | AG9WHC 22PR38 B932S000006-13Blyad tennBronze75,0003 / 4 "-450 grader till 500 grader F.3 / 4 "505SEK
BUNTING LAGER B932S000007-13 Massiv gjutstång, storlek 7/8 x 13 tum | AG9WHD 22PR39 B932S000007-13Blyad tennBronze75,0007 / 8 "-450 grader till 500 grader F.7 / 8 "676SEK
BUNTING LAGER B932S000008-13 Massiv gjutstång, storlek 1 x 13 tum | AG9WHE 22PR40 B932S000008-13Blyad tennBronze75,0001"-450 grader till 500 grader F.1"868SEK
BUNTNINGSLAGER B932S000009-13 Massiv gjutstång, storlek 1-1 / 8 x 13 tum | AG9WHF 22PR41 B932S000009-13Blyad tennBronze75,0001.125 "-450 grader till 500 grader F.1.125 "1 103 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

BUNTING BEARINGS B878S000032-13 Solid Lead Free Bar, storlek 4 x 13 tum
15 166 kr /enhet