BUNTING BEARINGS BJ5F121608 Flänslager, storlek 3/4 x 1 x 1 x 1-1/4 x 1/8 tum, PTFE

Artikel: CD4VQH Modell: BJ5F121608
311SEK /enhet
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelFlänslager

Frakt information:

URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • BJ5-material är perfekt för start- och stopptillämpningar eftersom det inte kräver sekundärsmörjning. Detta material är kompatibelt med de flesta syror och fungerar bra med mjuka passande ytor och kan arbeta med solvärde upp till 20000.

Produktvarianter

ProduktModellPris
BUNTING LAGER BJ5F040603 Flänslager, storlek 1/4 x 3/8 x 3/8 x 1/2 x 1/16 tum, PTFE | CD4VPY BJ5F040603191SEK
BUNTING LAGER BJ5F040604 Flänslager, storlek 1/4 x 3/8 x 1/2 x 1/2 x 1/16 tum, PTFE | CD4VPZ BJ5F040604295SEK
BUNTING LAGER BJ5F061004 Flänslager, storlek 3/8 x 5/8 x 1/2 x 7/8 x 1/8 tum, PTFE | CD4VQA BJ5F061004176SEK
BUNTNINGSLAGER BJ5F061006 Flänslager, storlek 3/8 x 5/8 x 3/4 x 7/8 x 1/8 tum, PTFE | CD4VQB BJ5F061006175SEK
BUNTNINGSLAGER BJ5F081204 Flänslager, storlek 1/2 x 3/4 x 1/2 x 1 x 1/8 tum, PTFE | CD4VQC BJ5F081204181SEK
BUNTING LAGER BJ5F081206 Flänslager, storlek 1/2 x 3/4 x 3/4 x 1 x 1/8 tum, PTFE | CD4VQD BJ5F081206168SEK
RFQ
BUNTING LAGER BJ5F081208 Flänslager, storlek 1/2 x 3/4 x 1 x 1 x 1/8 tum, PTFE | CD4VQE BJ5F081208239SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

BUNTING BEARINGS BJ5F121608 Flänslager, storlek 3/4 x 1 x 1 x 1-1/4 x 1/8 tum, PTFE
311SEK /enhet