BUNTING BEARINGS CFM012015008 Flänshylslager, 12 mm ID, 15 mm OD, 8 mm längd, brons

Artikel: CD4WAL Modell: CFM012015008Korsreferens: 12D764
393SEK /enhet
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelMed ärmar

Frakt information:

URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • De gjutna bronsflänsade metriska lagren är tillverkade av C93200 med kontinuerlig gjutningsprocess. Denna process säkerställer en enhetlig bronsstruktur som inte innehåller några porer eller hårda partiklar. Välj mellan en komplett serie standardlager som enkelt kan oljespåras, storleksändras eller graferas, tillgängliga i mer än 900 storlekar.

Produktvarianter

ProduktModellArtikelPris
BUNTING BARINGS CFM006010010 Flänshylslager, 6mm ID, 10mm OD, 10mm Längd, Brons | CD4WAD 12D741 CFM006010010Med ärmar350SEK
RFQ
BUNTING BEARINGS CFM008011010 Flänshylslager, 8mm ID, 11mm OD, 10mm Längd, Brons | CD4WAE 12D744 CFM008011010Med ärmar306SEK
RFQ
BUNTING BEARINGS CFM008012010 Flänshylslager, 8mm ID, 12mm OD, 10mm Längd, Brons | CD4WAF 12D747 CFM008012010Med ärmar374SEK
RFQ
BUNTING BEARINGS CFM009014010 Flänshylslager, 9mm ID, 14mm OD, 10mm Längd, Brons | CD4WAG 12D751 CFM009014010Med ärmar417SEK
RFQ
BUNTING LAGER CFM010013010 Flänshylslager, 10mm ID, 13mm OD, 10mm Längd, Brons | CD4WAH 12D755 CFM010013010Med ärmar353SEK
RFQ
BUNTING BARINGS CFM010015010 Flänshylslager, 10mm ID, 15mm OD, 10mm Längd, Brons | CD4WAJ 12D758 CFM010015010Med ärmar449SEK
RFQ
BUNTING BARINGS CFM010015020 Flänshylslager, 10 mm ID, 15 mm OD, 20 mm Längd, Brons | CD4WAK 12D760 CFM010015020Med ärmar509SEK
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

BUNTING BEARINGS CFM012015008 Flänshylslager, 12 mm ID, 15 mm OD, 8 mm längd, brons
393SEK /enhet