BUNTING LAGER TMCB101406 ärmlager Innerdiameter 5/8 tum Längd 3/4 tum | AD4BPG 41C716

BUNTING BEARINGS TMCB101406 Ärmlager innerdiameter 5/8 tum längd 3/4 tum

Artikel: AD4BPG Modell: TMCB101406Korsreferens: 41C716

Få det Maj 10, Fredag

Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelMed ärmar
FärgSilver / Brons
Inuti Dia.5 / 8 "
Längd3 / 4 "
MaterialC96900 Gjutbrons, ToughMet 3
Max. Pv275,000
Antal bitar1
Utanför Dia.7 / 8 "
Temp. Räckvidd-250 grader till +550 grader

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.03
Fartygets höjd (cm)30.48
Fartygets längd (cm)15.24
Fartygets bredd (cm)5.08
HS-kod8483308040
URSPRUNGSLANDUS

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

BUNTING BEARINGS TMCB101406 Ärmlager innerdiameter 5/8 tum längd 3/4 tum