BUNTING BEARINGS TT2007 tryckbricka, storlek 7/8 x 2 x 1/8 tum

Artikel: CD4YCC Modell: TT2007
126SEK /enhet
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelTryckbricka
Längd1 / 8 "
Max. Temp.220 grader F
Min. Temp. Betyg10 grader F
Nominell Inside Dia.7 / 8 "
Nominell utanför dia.2"

Frakt information:

URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • SAE 841 tryckbrickor är bearbetade av P / M-brons för att ge hög prestanda och för hög hållbarhet. Dessa ASTM-kompatibla brickor tål temperaturer mellan 10 och 200 grader Fahrenheit.

Produktvarianter

ProduktModellLängdNominell Inside Dia.Nominell utanför dia.Pris
BUNTING LAGER TT0400 Tryckbricka, storlek 1/4 x 7/16 x 1/16 tum | CD4YAA TT0400---20SEK
RFQ
BUNTNINGSLAGER TT0504 Tryckbricka, storlek 1/4 x 1/2 x 1/16 tum | CD4YAB TT0504---15SEK
RFQ
BUNTNINGSLAGER TT0601 Tryckbricka, storlek 1/4 x 5/8 x 1/16 tum | CD4YAC TT0601---16SEK
RFQ
BUNTING LAGER TT0602 Tryckbricka, storlek 5/16 x 5/8 x 1/16 tum | CD4YAD TT0602---16SEK
RFQ
BUNTING LAGER TT0604 Tryckbricka, storlek 3/8 x 5/8 x 1/16 tum | CD4YAE TT0604---15SEK
RFQ
BUNTNINGSLAGER TT0703 Tryckbricka, storlek 3/8 x 3/4 x 1/32 tum | CD4YAF TT0703---15SEK
RFQ
BUNTING LAGER TT070501 Tryckbricka, storlek 7/16 x 3/4 x 1/16 tum | CD4YAG TT070501---24SEK
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

BUNTING BEARINGS TT2007 tryckbricka, storlek 7/8 x 2 x 1/8 tum
126SEK /enhet