Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

BUSSMANN CBC-30HB Automatsäkring för fordon, 30 A, 14 VDC | BC8GBB

BUSSMANN CBC-30HB Automatsäkring för fordon, 30 A, 14 VDC

Finns i lager
Artikel: BC8GBB Modell: CBC-30HB
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
132SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelAutomatsäkring
Anslutningsstorlek# 10-32
Ström30A
Höjd9.63 "
Avbryt betyg1.5 kAIC
Längd13.31 "
TypStrömbrytare
Spänningsvärde14V DC
Bredd1.94 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.153
Fartygets höjd (cm)24.46
Fartygets längd (cm)33.81
Fartygets bredd (cm)4.93

Produktinformation:

Bussmann CBC-30HB brytare är idealisk för att ge överströms- och kortslutningsskydd. Det används i fordons- och industriapplikationer.

Funktioner:

  • Denna strömbrytare inkluderar en automatisk återställningsfunktion, som säkerställer automatisk återställning efter ett fel.
  • Den erbjuder en gängad dubbavslutningsstil för att ge en stabil anslutning, vilket minskar risken för lösa anslutningar.
  • Denna strömbrytare har en strömstyrka på 30A och en märkspänning på 14VDC.
  • Den har en gängad monteringsstil för att säkerställa säker installation.

Vanliga frågor och svar:

F. Vilka faktorer ska beaktas när du väljer denna strömbrytare?

A.

  • Ström- och spänningsvärden
  • Monteringsalternativ
  • Uppsägningsstilar

F. Hur installerar jag Bussmann CBC-30HB strömbrytare?

A.

  • Säkerställ säkerhet genom att stänga av strömkällan eller koppla ur den.
  • Placera strömbrytaren där den ska installeras.
  • Fäst strömbrytaren ordentligt med monteringshål och lämpliga skruvar eller bultar.
  • Skala av isolering från trådändar som kommer att ansluta till strömbrytaren.
  • Anslut strömkällans kabel till strömbrytarens ingångsterminal.
  • Fäst lastens ledning till strömbrytarens utgångsterminal.
  • Sätt in avskalade trådändar i strömbrytarens anslutningsöppningar.
  • Dra åt terminalskruvarna för att säkra trådanslutningarna.

F. Hur underhåller man denna strömbrytare?

A.

  • Utför visuella kontroller för att identifiera eventuella fysiska skador, korrosion eller lösa anslutningar.
  • Testa med jämna mellanrum brytarens utlösnings- och autoåterställningsfunktioner.
  • Säkerställ lämpliga installationsförhållanden vad gäller temperatur, luftfuktighet och vibrationer.
  • Byt ut strömbrytaren om slitage, skada eller nedsatt prestanda är uppenbart.

Produktvarianter

ProduktModellStrömTypPris
BUSSMANN CBC-25HB Automatsäkring för fordon, 25 A, 14 VDC | BC8DHH CBC-25HB25AHeavy Duty132SEK
BUSSMANN CBC-15HB Automatsäkring för fordon, 15 A, 14 VDC | BC9BJE CBC-15HB--132SEK
BUSSMANN CBC-20HB Automatsäkring för fordon, 20 A, 14 VDC | BC9MUU CBC-20HB--132SEK
BUSSMANN CBC-40HB Automatsäkring för fordon, 40 A, 14 VDC | BC9VQR CBC-40HB40AHeavy Duty132SEK
BUSSMANN CBC-10HB Automatsäkring för fordon, 10 A, 14 VDC | BD3QTR CBC-10HB--132SEK
BUSSMANN CBC-50HB Automatsäkring för fordon, 50 A, 14 VDC | BD4YHF CBC-50HB--132SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

BUSSMANN CBC-30HB Automatsäkring för fordon, 30 A, 14 VDC
132SEK /enhet