Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

BUSSMANN CCP-3-30M Säkringsfrånskiljare, 30 A, 600 V, 3-polig | AA6PLR 14L605

BUSSMANN CCP-3-30M smältsäkring, 30 A, 600 V, 3 pol

Finns i lager
Artikel: AA6PLR Modell: CCP-3-30MKorsreferens: 14L605
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
3 500 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSmältbar koppling
Amps30
Djup3.7 "
Höjd3.1 "
Avbryt betyg10kA vid 240 VAC
Max. Trådstorlek4 AWG
Min. Trådstorlek18 AWG
Antal poler3
Spänning400 VAC
Bredd2.1 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.2925
Fartygets höjd (cm)5.33
Fartygets längd (cm)9.4
Fartygets bredd (cm)7.87
HS-kod8537109070
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellAntal polerBreddPris
BUSSMANN CCP-1-30M Säkringsfrånskiljare, 30 A, 600 V, 1-polig | AA6PLP 14L603 CCP-1-30M10.7 "1 280 kr
BUSSMANN CCP-2-30M Säkringsfrånskiljare, 30 A, 600 V, 2-polig | AA6PLQ 14L604 CCP-2-30M21.4 "2 908 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

BUSSMANN CCP-3-30M smältsäkring, 30 A, 600 V, 3 pol
3 500 kr /enhet