Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

BW TECHNOLOGIES SR-M-MC Ersättningsgivare kolmonoxid | AF4GKM 8VY13

BW TECHNOLOGIES SR-M-MC Ersättningssensor kolmonoxid

Finns i lager
Artikel: AF4GKM Modell: SR-M-MCKorsreferens: 8VY13

Få det Maj 21, Tisdag

Leveransalternativ:

Int. Ekonomi (6-10 dagar)
  • Int. Ekonomi (6-10 dagar)
  • Int. Express (5-7 dagar)
  • Pickup från fabrik

Produkt tillgänglig för fast frakt. Fast fraktpris på SEK 150 på transaktioner med värde SEK 1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

2 614 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelErsättningssensor
Kemisk formelCO
Känner avKOLMONOXID
Upplösning1 ppm
Sensorområde0 till 1000 ppm
Temp. Räckvidd-4 grader till 122 grader F, -20 grader till 50 grader C.

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.09
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)5.08
Fartygets bredd (cm)1.27
HS-kod9027102000
URSPRUNGSLANDGB

Produktvarianter

ProduktModellKänner avArtikelUpplösningSensorområdeTemp. RäckviddPris
BW TECHNOLOGIES SR-V04 Ersättningssensor Clo2 | AC6GGR 33N516 SR-V04Flyktiga organiska föreningar (VOC)ErsättningssensorVOC 1 ppm0 till 1000 ppm-10 grader till 40 grader C.9 714 kr
BW TECHNOLOGIES SR-W-MP75C Ersättningssensor Micropel Brännbar Lel | AC6GGT 33N517 SR-W-MP75CBrännbara ämnen (LEL)ErsättningssensorLEL 0.1% volym / volym0 till 100% LEL, 0 till 5.0% V / V-40 grader till 55 grader C.3 095 kr
BW TECHNOLOGIES D4-RHM04 Ersättningssensor Co H2s | AD2YRL 3WRG9 D4-RHM04KOLMONOXIDErsättningssensor1 ppm0 till 500 ppmMicro5 -4 grader till 122 grader F, Micro 5 PID -14 grader till 104 grader F.9 427 kr
BW TECHNOLOGIES SR-W04 Brännbara ersättningsgivare | AD2YRM 3WRH1 SR-W04Brännbara ämnenErsättningssensor1%; 0.1%0 till 100% eller 0 till 5% V / VMicro5 -4 grader till 122 grader F, Micro 5 PID -14 grader till 104 grader F.4 798 kr
BW-TEKNIK PS-RS04 Luftmonitor So2 0-100 Ppm | AD8GQL 4KEF4 PS-RS04SulfondioxidErsättningssensor1 ppm0 till 500 ppm-40 grader till 122 grader F.9 117 kr
BW-TEKNIK PS-RC10 Ersättningssensor Klor 0 till 50 ppm | AD8GQM 4KEF5 PS-RC10KlorErsättningssensor0.01 ppm0 till 50 ppm-4 grader till 122 grader F, -20 grader till 50 grader C.9 133 kr
BW TECHNOLOGIES PS-RZ10 Ersättningssensor Hcn 0-30 Ppm | AD8GQN 4KEF6 PS-RZ10VätecyanidErsättningssensor0.1 ppm0 till 30 ppm-40 grader till 122 grader F.10 339 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

BW TECHNOLOGIES SR-M-MC Ersättningssensor kolmonoxid
2 614 kr /enhet