Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

CAIMAN 1354-2 Köldskyddshandskar Marinblå/guld Pr | AG4LBR 34FW78

CAIMAN 1354-2 Köldskyddshandskar Marinblå/guld Pr

Finns i lager
Artikel: AG4LBR Modell: 1354-2Korsreferens: 34FW78
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
326SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelKöldskyddshandskar
BakmaterialNylon och läder
StängningstypStickad handled
FärgNavy / Gold
ManschettenSäkerhetsmanschett med stickad handled
KlippKontour (TM)
FingermaterialLäder / nylon
Fingerstilfull
Knuckle vaddering MaterialGrain Pigskinn Läder
Längd10 "
FodermaterialHeatrac (R)
PalmkonstruktionIntern vaddering
PalmmaterialGrain Pigskinn Läder
StorlekXS
Stygnmaterialpolyester
Temp. RäckviddUpp till -20 grader F
Tummen MaterialLäder och nylon
Tummen stilKeystone

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.45
Fartygets höjd (cm)3.3
Fartygets längd (cm)25.65
Fartygets bredd (cm)11.43
HS-kod6216005820

Produktvarianter

ProduktModellLängdStorlekPris
CAIMAN 1354-1 Köldskyddshandskar Marinblå/guld Pr | AG4LBQ 34FW77 1354-19.5 "2XS326SEK
CAIMAN 1354-3 Köldskyddshandskar Marinblå/guld Pr | AG4LBT 34FW79 1354-310.75 "S326SEK
CAIMAN 1354-4 Köldskyddshandskar Marinblå/guld Pr | AG4LBU 34FW80 1354-411.5 "M326SEK
CAIMAN 1354-5 Köldskyddshandskar Marinblå/guld Pr | AG4LBV 34FW81 1354-512 "L326SEK
CAIMAN 1354-6 Köldskyddshandskar Marinblå/guld Pr | AG4LBW 34FW82 1354-612.5 "XL326SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

CAIMAN 1354-2 Köldskyddshandskar Marinblå/guld Pr
326SEK /enhet