Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

CALBRITE S61500UB00 U-bult, standard, 316 rostfritt stål, 3/8 X 1-1/2 tums rör | AH6YDQ ​​36LM68

CALBRITE S61500UB00 U-bult, standard, 316 rostfritt stål, 3/8 X 1-1/2 tums rör

Finns i lager
Artikel: AH6YDQ Modell: S61500UB00Korsreferens: 36LM68
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
412SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelU-bult
FinishPolerad Brite
För rörstorlek1.5 "
Inre längd3"
Inre bredd2"
Material316 Stainless Steel
Total längd4.25 "
gäng~~POS=TRUNC2.5 "
Tråd storlek3 / 8 "
TypStandard

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.1215
Fartygets höjd (cm)1.52
Fartygets längd (cm)11.18
Fartygets bredd (cm)8.13
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Egenskaper: UL- och ASTM F593-standarder

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

CALBRITE S61500UB00 U-bult, standard, 316 rostfritt stål, 3/8 X 1-1/2 tums rör
412SEK /enhet