Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

CAMCAR DSSB0310063CP-PK25 Shoulder Screw, 1/4-20-5/16 Dia., 5/8 Length Size, 25Pk | AE7JZW 5YPD8

CAMCAR DSSB0310063CP-PK25 Axelskruv, 1/4-20-5/16 Dia., 5/8 Längd Storlek, 25Pk

Finns i lager
Artikel: AE7JZW Modell: DSSB0310063CP-PK25Korsreferens: 5YPD8

Få det Maj 15, Onsdag
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
827SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelAxelskruv
Klass3A
Drivstorlek5 / 32 "
VäxeltypHex Socket
FinishEnkel
Huvud Dia.7 / 16 "
Huvudhöjd7 / 32 "
Head Styleräfflade
MaterialLegerat stål
Min. Brottgräns140,000 psi
Rockwell HårdhetC32-43
Skruvhuvud Dia.0.438 "
Skruvhuvudets höjd7 / 64 "
Ren styrka7100 psi
Axeldia.5 / 16 "
Axellängd5 / 8 "
Axellängdstolerans0.005 "
gäng~~POS=TRUNC7 / 16 "
Tråd storlek1 / 4-20

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.2925
Fartygets höjd (cm)5.59
Fartygets längd (cm)5.59
Fartygets bredd (cm)5.59
HS-kod7318158045
URSPRUNGSLANDUS

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

CAMCAR DSSB0310063CP-PK25 Axelskruv, 1/4-20-5/16 Dia., 5/8 Längd Storlek, 25Pk
827SEK /packa