Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

CANTEX 5133734 Rörrem 2 hål 1 1/2 tum Pvc | AD7QVM 4FYT9

CANTEX 5133734 Rörband 2 hål 1 1/2 tum Pvc

Finns i lager
Artikel: AD7QVM Modell: 5133734Korsreferens: 4FYT9
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
33SEK /enhet
Denna produkt kan endast skickas i multiplar om 5
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelRörrem
FinishIngen
Längd3.4 "
MaterialPVC
Nominell ledning / rör1-1 / 2 "
UnderkategoriLedningsremmar
Bredd0.7 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0135
Fartygets höjd (cm)5.59
Fartygets längd (cm)15.24
Fartygets bredd (cm)8.89
HS-kod3917400090
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellLängdBreddPris
CANTEX 5133736 Rörrem 2 hål 1/2 tum Pvc | AD7QVH 4FYT5 51337361.9 "5"20SEK
CANTEX 5133737 Rörrem 2 hål 3/4 tum Pvc | AD7QVJ 4FYT6 51337372.3 "0.6 "23SEK
CANTEX 5133738 Rörrem 2 hål 1 tum Pvc | AD7QVK 4FYT7 51337382.5 "0.6 "27SEK
CANTEX 5133733 Rörrem 2 hål 1 1/4 tum PVC | AD7QVL 4FYT8 51337333.1 "0.7 "29SEK
CANTEX 5133739 Rörrem 2 hål 2 1/2 tum Pvc | AD7QVP 4FYU2 51337395.6 "1"87SEK
CANTEX 5133740 Rörrem 2 hål 3 tum Pvc | AD7QVQ 4FYU3 51337406.3 "1"159SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

CANTEX 5133734 Rörband 2 hål 1 1/2 tum Pvc
33SEK /enhet