CAROL C0451A.41.10 Brickkabel Effektbegränsad 22/3 1000 Gry | AD7DKC 4DPC4

CAROL C0451A.41.10 Brickkabel Effektbegränsad 22/3 1000' Gry

Finns i lager
Artikel: AD7DKC Modell: C0451A.41.10Korsreferens: 4DPC4

Få det Maj 16, Torsdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

7 007 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelFackkabel
kabeltypEffektbegränsad
Kapacitans39.5
FärgGrå, svart, röd, vit tråd
Ledarstorlek22 AWG
LedartypStranded
IsoleringPremium kvalitet PVC
IsoleringsmaterialPremium kvalitet PVC
Jacka färgGrå
Jacka MaterialPVC
Längd1000ft.
NEC-artikel725 PLTC
Nominell utanför dia.0.199 "
Antal ledare3
Skärmad / oskärmadSkärmad
Skärm100% flexfolie
SkyddsmaterialFolie
Spol- / spollängd (ft.)1000
Stran7/30
Temp. Räckvidd-4 till 221 F.
Test av vertikalt fackflammaUL 70,000 XNUMX BTU
Spänning300

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 11.025
Fartygets höjd (cm)28.19
Fartygets längd (cm)27.69
Fartygets bredd (cm)27.94
HS-kod8544493080
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellAntal ledarekabeltypFärgSkärmad / oskärmadSkärmSpol- / spollängd (ft.)StranTemp. RäckviddPris
CAROL C0454A.38.10 Kabelkommunikation 18/2 Grå 500 C0454A.38.102Elektronisk flertrådig ledare, Flexfoil aluminium / polyesteravskärmad, effektbegränsad, bricka-Skärmad-50016/30-20 till 1053 938 kr
CAROL C0456A.38.10 Kabelkommunikation 500 C0456A.38.102Elektronisk flertrådig ledare, Flexfoil aluminium / polyesteravskärmad, effektbegränsad, brickaGråSkärmad-50019/0.0117-20 till 1055 654 kr
CAROL C0450A.41.10 Fackkabel Strömbegränsad 22/2 1000 C0450A.41.102EffektbegränsadGråSkärmad100% flexfolie10007/30-4 till 221 F.5 697 kr
CAROL C0452A.41.10 Fackkabel Strömbegränsad 20/2 1000 C0452A.41.102EffektbegränsadGråSkärmad100% flexfolie10007/28-4 till 221 F.7 259 kr
CAROL C0453A.41.10 Fackkabel Strömbegränsad 20/3 1000 C0453A.41.103EffektbegränsadGråSkärmad100% flexfolie10007/28-4 till 221 F.8 944 kr
CAROL C0454A.41.10 Fackkabel Power-Limited 18/2 1000 C0454A.41.102EffektbegränsadGråSkärmad100% flexfolie100016/30-4 till 221 F.10 739 kr
CAROL C0455A.41.10 Fackkabel Power-Limited 18/3 1000 C0455A.41.103EffektbegränsadGråSkärmad100% flexfolie100016/30-4 till 221 F.11 297 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

CAROL C0451A.41.10 Brickkabel Effektbegränsad 22/3 1000' Gry
7 007 kr /enhet