Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

KONTANTVENTIL 20253-0075 Tryckregulator 3/8 tum 40 till 110 Psi | AD2KGY 3PZJ9

CASH VALVE 20253-0075 tryckregulator 3/8 tum 40 till 110 psi

Finns i lager
Artikel: AD2KGY Modell: 20253-0075Korsreferens: 3PZJ9

Få det Maj 22, Onsdag
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
5 554 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelTryckregulator
Body MaterialBronze
Höjd6.25 "
Inloppsstorlek3 / 8 "
Längd3.875 "
Max. Tryck250 psi
Max. Temp.400 grader F
Utloppsstorlek3 / 8 "
Tryckjusteringsområde40 till 110 psi

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 2.2275
Fartygets höjd (cm)21.34
Fartygets längd (cm)14.22
Fartygets bredd (cm)11.68
HS-kod8481809015
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellHöjdInloppsstorlekLängdMax. TryckMax. Temp.UtloppsstorlekTryckjusteringsområdePris
KASSAVENTIL 12397-0028 Tryckregulator 1 tum 10 till 45 psi | AD2KFL 3PZF2 12397-00287.625 "1"2.125 "250 psi400 grader F1"10 till 45 psi12 783 kr
KASSAVENTIL 12397-0040 Tryckregulator 1 tum 20 till 60 psi | AD2KFM 3PZF3 12397-00407.625 "1"2.125 "250 psi400 grader F1"20 till 60 psi12 783 kr
KASSAVENTIL 12397-0011 Tryckregulator 1 tum 2 till 20 psi | AD2KFN 3PZF4 12397-00117.625 "1"2.125 "250 psi400 grader F1"2 till 20 psi12 783 kr
KASSAVENTIL 12397-0078 Tryckregulator 1 tum 55 till 100 psi | AD2KFP 3PZF5 12397-00787.625 "1"2.125 "250 psi400 grader F1"55 till 100 psi12 783 kr
KASSAVENTIL 12397-0120 Tryckregulator 1 tum 90 till 150 psi | AD2KFQ 3PZF6 12397-01207.625 "1"2.125 "250 psi400 grader F1"90 till 150 psi12 783 kr
KASSAVENTIL 15580-0030 Tryckregulator 1/2 tum 10 till 50 psi | AD2KFR 3PZF7 15580-00306.625 "1 / 2 "4.5 "250 psi400 grader F1 / 2 "10 till 50 psi6 629 kr
KASSAVENTIL 15580-0016 Tryckregulator 1/2 tum 2 till 30 psi | AD2KFT 3PZF8 15580-00166.625 "1 / 2 "4.5 "250 psi400 grader F1 / 2 "2 till 30 psi6 629 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

CASH VALVE 20253-0075 tryckregulator 3/8 tum 40 till 110 psi
5 554 kr /enhet