Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

KASSAVENTIL 8275-0019 Tryckregulator 1/4 tum 2 till 35 psi | AD2KDE 3PYY3

CASH VALVE 8275-0019 tryckregulator 1/4 tum 2 till 35 psi

Finns i lager
Artikel: AD2KDE Modell: 8275-0019Korsreferens: 3PYY3
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
4 408 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelTryckregulator
Body MaterialMässing
Höjd5.625 "
Inloppsstorlek1 / 4 "
Längd2.5 "
Max. Tryck400 psi
Max. Temp.180 grader F
Utloppsstorlek1 / 4 "
Tryckjusteringsområde2 till 35 psi

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.01
Fartygets höjd (cm)15.49
Fartygets längd (cm)10.41
Fartygets bredd (cm)9.14
HS-kod8481809015
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellHöjdInloppsstorlekLängdUtloppsstorlekTryckjusteringsområdePris
KASSAVENTIL 8359-0100 Tryckregulator 1/2 tum 75 till 125 psi | AD2KCV 3PYX3 8359-01006.125 "1 / 2 "2.875 "1 / 2 "75 till 125 psi5 182 kr
KONTANTVENTIL 8359-0003 Tryckregulator 1/2 tum 0 till 5 Psi | AD2KCW 3PYX4 8359-00036.125 "1 / 2 "2.875 "1 / 2 "0 till 5 psi5 182 kr
KASSAVENTIL 8359-0175 Tryckregulator 1/2 tum 100 till 250 psi | AD2KCX 3PYX5 8359-01756.125 "1 / 2 "2.875 "1 / 2 "100 till 250 psi5 182 kr
KONTANTVENTIL 08359-0014 Tryckregulator 1/2 tum 2 till 25 Psi | AD2KCY 3PYX6 08359-00146.125 "1 / 2 "2.875 "1 / 2 "2 till 25 psi5 182 kr
KASSAVENTIL 08359-0040 Tryckregulator 1/2 tum 20 till 60 psi | AD2KCZ 3PYX7 08359-00406.125 "1 / 2 "2.875 "1 / 2 "20 till 60 psi5 182 kr
KASSAVENTIL 8359-0060 Tryckregulator 1/2 tum 40 till 80 psi | AD2KDA 3PYX8 8359-00606.125 "1 / 2 "2.875 "1 / 2 "40 till 80 psi5 182 kr
KASSAVENTIL 8359-0138 Tryckregulator 1/2 tum 75 till 200 psi | AD2KDB 3PYX9 8359-01386.125 "1 / 2 "2.875 "1 / 2 "75 till 200 psi5 182 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

CASH VALVE 8275-0019 tryckregulator 1/4 tum 2 till 35 psi
4 408 kr /enhet