Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

CASTER CONNECTION CDP-G-6 Cirkelhjul | AG6WTX 49H861

CASTER CONNECTION CDP-G-6 Svängbara skivhjul

Finns i lager
Artikel: AG6WTX Modell: CDP-G-6Korsreferens: 49H861
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
1 233 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelVridplattahjul
Caster Brake ingårNej
Caster Load Rating Range300 till 999 pund
Caster ProduktgruppKingpinless hjul
Caster TypKingpinless Swivel
Hjulmaterialpolyuretan
HjulformStandard
KärnfärgSilver
KärnmaterialAluminium
durometer87 Shore A
Utökad leadJa
RamfinishElförzinkad
RammaterialStål
HålmönsterB
Insida bulthålsavstånd2-3 / 8 "x 3"
Ladda betyg650 lb.
LåstypInget lås ingår
Monteringsbult Dia.3 / 8 "
Antal hjul1
Utvändigt bultavstånd3 "x 3-5 / 8"
Totala höjden5.625 "
PlattgjutjärnsmaterialAluminium
PlåthjulslåsInget lås ingår
Plåthjulsmaterialpolyuretan
Plate Storlek4 "x 4-1 / 2"
Plattjocklek0.38 "
plattypB
RacewayKingpinless
ErsättningshjulTillverkare Nej CDP-G-1
Vridradie4.25 "
HjullagerPrecisionsboll
HjulfärgOrange
Hjuldiameter4"
Hjulbredd2"

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 2.385
Fartygets höjd (cm)10.41
Fartygets längd (cm)16.51
Fartygets bredd (cm)16.51
HS-kod8302200000

Produktinformation:

    • Plåthjulbroms (Nej)
    • Trådskydd (Nej)

Produktvarianter

ProduktModellPlate StorlekCaster Load Rating RangeUtökad leadPlattjocklekplattypErsättningshjulVridradieHjuldiameterPris
CASTER CONNECTION CDP-G-17 Vridplåt Caster 1200 Lb Aluminium | AF6NJR 19YW82 CDP-G-174 "x 4-1 / 2"1000 till 2999 pundNej0.25 "BTillverkare Nej CDP-G-46.125 "8"2 388 kr
CASTER CONNECTION CDP-G-19 Vridplåt Caster 1200 Lb Aluminium | AF6NJW 19YW86 CDP-G-194-1/2" x 6-1/4"1000 till 2999 pundJa0.25 "ATillverkare Nej CDP-G-47.5 "8"2 288 kr
CASTER CONNECTION CDP-G-5 Vridplatta Caster 650 Lb. | AG6WTW 49H860 CDP-G-54 "x 4-1 / 2"300 till 999 pundNej0.38 "BTillverkare Nej CDP-G-13.375 "4"1 241 kr
CASTER CONNECTION CDP-G-8 Vridplåt Caster 750 Lb. | AG6WTZ 49H863 CDP-G-84 "x 4-1 / 2"300 till 999 pundNej0.38 "BTillverkare Nej CDP-G-24"5"1 376 kr
CASTER CONNECTION CDP-G-11 Vridplåt Caster 1000 Lb. | AG6WUC 49H866 CDP-G-114 "x 4-1 / 2"1000 till 2999 pundJa0.38 "BTillverkare Nej CDP-G-35.75 "6"1 008 kr
CASTER CONNECTION CDP-G-13 Vridplåt Caster 1200 Lb. | AG6WUE 49H868 CDP-G-134 "x 4-1 / 2"1000 till 2999 pundJa0.38 "BTillverkare Nej CDP-G-47.5 "8"2 255 kr
CASTER CONNECTION CDP-G-14 Vridplåt Caster 1200 Lb. | AG6WUF 49H869 CDP-G-144 "x 4-1 / 2"1000 till 2999 pundJa0.38 "BTillverkare Nej CDP-G-47.5 "8"2 258 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

CASTER CONNECTION CDP-G-6 Svängbara skivhjul
1 233 kr /enhet