Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

CCL A55481 Kapslås Låsstift Rå mässing | AD6MCQ 45W709

CCL A55481 Låsstift för kapsling rå mässing

Finns i lager
Artikel: AD6MCQ Modell: A55481Korsreferens: 45W709
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
546SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelKapslås
FinishRå mässing
För dörrtjocklekVarierar
Huvud Dia.7 / 8 "
NyckeltalNycklar lika eller annorlunda
NyckeltypVarierar
Monteringshål Dia.7 / 8 "
Antal stift5
Typnål
Lås upp svängriktningenHöger
Lås upp radie (Deg.)90

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.297
Fartygets höjd (cm)5.84
Fartygets längd (cm)7.62
Fartygets bredd (cm)5.84
HS-kod8301300000
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellFinishMonteringshål Dia.Antal stiftTypPris
CCL 55481 Låsstift för kapsling rå mässing | AD6MCP 45W708 55481Rå mässing7 / 8 "5nål546SEK
CCL 15867 Kapslingslåsskiva Matt krom | AD6MCZ 45W717 15867Tråkig krom53/64 x 1-15 / 32 kvm.3Skiva165SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

CCL A55481 Låsstift för kapsling rå mässing
546SEK /enhet