Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

CHEMTROLS VENTILER 653333 1/2 Union 1/2 Inch Fpt x Fpt 1360 Psi | AA9ENZ 1CRP9

CHEMTROLS VALVES 653333 1/2 Union 1/2 tum Fpt x Fpt 1360 Psi

Finns i lager
Artikel: AA9ENZ Modell: 653333 1/2Korsreferens: 1CRP9
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
2 593 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelUnionen
Body MaterialKynar (R)
FärgRed
AnslutningstypFNPT x FNPT
Max. Tryck1360 psi
tidtabell80
Temp. Räckvidd73 grader till 280 grader F.

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0855
Fartygets höjd (cm)5.59
Fartygets längd (cm)4.83
Fartygets bredd (cm)4.83
HS-kod3917400090
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellAnslutningstypPris
CHEMTROLS VENTILER 6533 1/2 Union 1/2 Inch S x S 1360 Psi | AA9ENU 1CRP4 6533 1 / 2Uttag x Uttag2 630 kr
CHEMTROLS VENTILER 6533 3/4 Union 3/4 Inch S x S 1360 Psi | AA9ENV 1CRP5 6533 3 / 4Uttag x Uttag3 440 kr
CHEMTROLS VENTILER 6533 1 Union 1 Inch S x S 1360 Psi | AA9ENW 1CRP6 6533 1Uttag x Uttag4 810 kr
CHEMTROLS VENTILER 6533 112 Union 1 1/2 Inch S x S 1360 Psi | AA9ENX 1CRP7 6533 112Uttag x Uttag7 406 kr
CHEMTROLS VENTILER 6533 2 Union 2 Inch S x S 1360 Psi | AA9ENY 1CRP8 6533 2Uttag x Uttag10 709 kr
CHEMTROLS VENTILER 653333 3/4 Union 3/4 Inch Fpt x Fpt 1360 Psi | AA9EPA 1CRR1 653333 3 / 4FNPT x FNPT3 597 kr
CHEMTROLS VENTILER 653333 1 Union 1 Inch Fpt x Fpt 1360 Psi | AA9EPB 1CRR2 653333 1FNPT x FNPT4 891 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

CHEMTROLS VALVES 653333 1/2 Union 1/2 tum Fpt x Fpt 1360 Psi
2 593 kr /enhet