Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

CLEVELAND C00964 Chuck Reamer Set 29 Styck 1 / 16-1 / 2 x 64: e | AC9UEW 3K464

CLEVELAND C00964 Chucking Breamer Set 29 delar 1/16-1/2 x 64:e

Finns i lager
Artikel: AC9UEW Modell: C00964Korsreferens: 3K464
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
22 653 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelChucking Breamer Set
Fas (Deg.)45
SkärriktningHöger hand
Diameter1/16 till 1/2 "
Mått typFraktionerad tum
FinishBright
Bråkstorlek1/16 till 1/2 "med 64: e
MaterialHöghastighetsstål
Antal bitar29
ShankRakt
Storlekar ingår1/16, 5/64, 3/32, 7/64, 1/8, 9/64, 5/32, 11/64, 3/16, 13/64, 7/32, 15/64, 1 / 4, 17/64, 9/32, 19/64, 5/16, 21/64, 11/32, 23/64, 3/8, 25/64, 13/32, 27/64, 7/16, 29/64, 15/32, 31/64 och 1/2 "med metallbehållare

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 2.0025
Fartygets höjd (cm)4.83
Fartygets längd (cm)22.86
Fartygets bredd (cm)10.92
HS-kod8207600035
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Flöjt typ (rak)

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

CLEVELAND C00964 Chucking Breamer Set 29 delar 1/16-1/2 x 64:e
22 653 kr /enhet