Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

CLIMAX METALPRODUKTER FHL-10X Platthuvud 1/4 tums diameter 3/8 tums hål | AH8WWU 39AL64

CLIMAX METAL PRODUCTS FHL-10X Flat Head Arbor 1/4 tums diameter 3/8 tums hål

Finns i lager
Artikel: AH8WWU Modell: FHL-10XKorsreferens: 39AL64
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
42SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelPlatt huvud berså
Passar hål3 / 8 "
Max. VarvtalInte betygsatt
Pilotlängd1-5 / 8 "
Shank Dia.1 / 4 "
Tråd storlek3/8 "- 24"

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.027
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)10.16
Fartygets bredd (cm)2.54
HS-kod8466100175
URSPRUNGSLANDUS

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

CLIMAX METAL PRODUCTS FHL-10X Flat Head Arbor 1/4 tums diameter 3/8 tums hål
42SEK /enhet