Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

COMPX NATIONAL C8179-101-26D Pin Cam Lådlås Matt Krom 13/8in Cylinder 101 | AD9PNV 4TYC8

COMPX NATIONAL C8179-101-26D Pin Cam Lådlås Matt Krom 13/8in Cylinder 101

Finns i lager
Artikel: AD9PNV Modell: C8179-101-26DKorsreferens: 4TYC8

Få det Maj 8, Onsdag
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
529SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelLåda Deadbolt
Kamlängd (in.)3/4
Kambredd (in.)7/8
cylinder1.375 "
FinishTråkig krom
För dörrtjocklek1-3 / 8 "
Huvud Dia.7 / 8 "
Nyckeltal101
NyckeltypLika
Max. Låsningsavstånd (in.)1/4
Monteringshål Dia.57 / 64 "
Antal stift4
TypLitet format stiftglas
Lås upp svängriktningenVänster
Lås upp radie (Deg.)360

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.2475
Fartygets höjd (cm)4.57
Fartygets längd (cm)12.7
Fartygets bredd (cm)10.16
HS-kod8301300060
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellNyckeltalPris
COMPX NATIONAL C8179-103-26D Pin Cam Lådlås Matt Krom 13/8in Cylinder 103 | AD9PNW 4TYC9 C8179-103-26D103529SEK
COMPX NATIONAL C8179-107-26D Pin Cam Lådlås Matt Krom 13/8in Cylinder 107 | AD9PNX 4TYD1 C8179-107-26D107529SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

COMPX NATIONAL C8179-101-26D Pin Cam Lådlås Matt Krom 13/8in Cylinder 101
529SEK /enhet