Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

CONTINENTAL INDUSTRIES 1342-00-0914-00 Hane Adapter 1 x 3/4 Inch Npt x Pipe | AD7GVZ 4EHH2

CONTINENTAL INDUSTRIES 1342-00-0914-00 Male Adapter 1 x 3/4 Inch Npt x Pipe

Finns i lager
Artikel: AD7GVZ Modell: 1342-00-0914-00Korsreferens: 4EHH2
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
2 224 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelManlig adapter
förbindelseNPT x rör
Längd3.56 "
MaterialStål
Rörstorlek1"
Temp. Räckvidd-40 till 120 F.
Tråd storlek1.5 "
Rörstorlek3 / 4 "
TypRakt
WOG PSI @ 150 F125

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.4725
Fartygets höjd (cm)5.08
Fartygets längd (cm)17.78
Fartygets bredd (cm)5.08
HS-kod7307923030
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellLängdRörstorlekPris
CONTINENTAL INDUSTRIES 1442-00-0914-00 Hane Adapter 1 x 1 Inch Npt x Pipe | AD7GWB 4EHH4 1442-00-0914-003.69 "1"3 619 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

CONTINENTAL INDUSTRIES 1342-00-0914-00 Male Adapter 1 x 3/4 Inch Npt x Pipe
2 224 kr /enhet