Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

COX 2P1046 Aluminium kolv 36mm | AF7ZPZ 23YJ84

COX 2P1046 Aluminiumkolv 36mm

Finns i lager
Artikel: AF7ZPZ Modell: 2P1046Korsreferens: 23YJ84
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
191SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelPlunger
Blandningsförhållande1:1
TypDubbel manuell, pneumatisk och batteri

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.036
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)5.08
Fartygets bredd (cm)5.08
HS-kod8467990190

Produktinformation:

    • Egenskaper: Aluminium, 36mm

Produktvarianter

ProduktModellBlandningsförhållandeTypPris
COX 2P1006 aluminiumkolv 31.5 mm | AF7ZQA 23YJ85 2P10062:1Dubbel manuell, pneumatisk och batteri119SEK
COX 2P1029 Aluminium kolv 19mm | AF7ZQB 23YJ86 2P10294:1Dubbel manuell, pneumatisk och batteri107SEK
COX 2P1036 Aluminiumkolv 15mm | AF7ZQC 23YJ87 2P103610:1Dubbel manuell, pneumatisk och batteri97SEK
COX 2P1031 Aluminium kolv 42mm | AF7ZQD 23YJ88 2P10312: 1, 4: 1Dubbel pneumatik och batteri148SEK
COX 3P1092 Aluminiumkolv 60mm | AF7ZQE 23YJ89 3P109210:1Dubbel pneumatik och batteri376SEK
COX 3P1117 Aluminium kolv 46mm | AF7ZQF 23YJ90 3P111710:1Dubbelbatteri324SEK
COX 3P1011 stål 29 Oz patron kolv | CE9FLG 48K626 3P1011--43SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

COX 2P1046 Aluminiumkolv 36mm
191SEK /enhet