COXREELS SL19L-M450 fjäderretur slangrulle, medeltryck, 1/2 tum inre diameter, 50 fots längd | CF3PGE

COXREELS SL19L-M450 fjäderretur slangrulle, medeltryck, 1/2 tum inre diameter, 50 fot längd

Finns i lager
Artikel: CF3PGE Modell: SL19L-M450

Få det Maj 22, Onsdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

6 966 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSpring Retur Slangrulle
EAN0674255735651
Slanglängd50 ft.
Inuti Dia.1 / 2 "
Max. Tryck2500 psi
Monteringsstorlek20.5 x 2.88 "
Utanför Dia.3 / 4 "
Totala höjden20.75 "
Total längd19.5 "
Total bredd8"

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 16.2
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Sidmontering

Produktvarianter

ProduktModellTotal breddSlanglängdInuti Dia.Max. TryckMonteringsstorlekUtanför Dia.Totala höjdenTotal längdPris
COXREELS SL13-L125 Fjäderreturslangupprullare, lågt tryck, 1/4 tum innerdiameter. 25 fot längd | CF3KPF SL13-L1256"25 ft.1 / 4 "300 psi14 x 2.5 "1 / 2 "14.25 "13 "4 347 kr
COXREELS SL13L-L125 Fjäderreturslangupprullare, lågt tryck, 1/4 tum innerdiameter. 25 fot längd | CF3KPG SL13L-L1256"25 ft.1 / 4 "300 psi14 x 2.5 "1 / 2 "14.25 "13 "3 849 kr
COXREELS SL15-L135 Fjäderreturslangupprullare, lågt tryck, 1/4 tum inre diameter, 35 fot längd | CF3KPH SL15-L1356"35 ft.1 / 4 "300 psi14 x 2.5 "1 / 2 "16.5 "15.25 "4 639 kr
COXREELS SL15-L325 Fjäderreturslangupprullare, lågt tryck, 3/8 tum innerdiameter. 25 fot längd | CF3KPJ SL15-L3256"25 ft.3 / 8 "300 psi14 x 2.5 "5 / 8 "16.5 "15.25 "5 269 kr
COXREELS SL15L-L135 Fjäderreturslangupprullare, lågt tryck, 1/4 tum inre diameter, 35 fot längd | CF3KPK SL15L-L1356"35 ft.1 / 4 "300 psi14 x 2.5 "1 / 2 "16.5 "15.25 "3 849 kr
COXREELS SL15L-L325 Fjäderreturslangupprullare, lågt tryck, 3/8 tum innerdiameter. 25 fot längd | CF3KPL SL15L-L3256"25 ft.3 / 8 "300 psi14 x 2.5 "5 / 8 "16.5 "12.25 "4 347 kr
COXREELS SL17-L350 Fjäderreturslangupprullare, lågt tryck, 3/8 tum innerdiameter. 50 fot längd | CF3KPM SL17-L3505.75 "50 ft.3 / 8 "300 psi18 x 2.5 "5 / 8 "18.25 "17 "5 971 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

COXREELS SL19L-M450 fjäderretur slangrulle, medeltryck, 1/2 tum inre diameter, 50 fot längd
6 966 kr /enhet