Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

DEKORGASTER SPH412-NKL 4 x 12 Scroll Stålpläterad Nickel | AE6KEC 5TFF1

DECOR GRATES SPH412-NKL 4 x 12 Scroll stålpläterad nickel

Finns i lager
Artikel: AE6KEC Modell: SPH412-NKLKorsreferens: 5TFF1
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
316SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelScroll stålpläterat nickelregister
LuftflödeCFM 118
ByggFramgaller i pläterat stål och spjälllåda i plast med luftflödeskontrollflik
Djup1.38 "
FinishNickel
Höjd13.5 "
Max. Kanalhöjd (in.)11.9
Max. Kanalbredd (in.)4.01
Öppning krävs11.65 x 3.76 "
Totala höjden13.5 "
Total bredd5.5 "
Typ4x12
Bredd5.5 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.6075
Fartygets höjd (cm)34.8
Fartygets längd (cm)41.4
Fartygets bredd (cm)15.24
HS-kod7326908588
URSPRUNGSLANDCA

Produktvarianter

ProduktModellFinishArtikelPris
DECOR GRATES SPH412 4 x 12 Scroll Steel Plated Messing | AE6KEA 5TFE9 SPH412MässingScroll stålpläterad mässingsregister321SEK
DEKORGASTER SPH412-A 4 x 12 Scroll Stålpläterad Antik | AE6KEB 5TFF0 SPH412-AAntik mässingScroll stålpläterat antikt register321SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DECOR GRATES SPH412-NKL 4 x 12 Scroll stålpläterad nickel
316SEK /enhet