DELHI 9005479 Fläkt BD Less Motor 15-1 / 2 Wheel | AD4GPV 41N520

DELHI 9005479 Blower BD Less Motor 15-1/2 Hjul

Finns i lager
Artikel: AD4GPV Modell: 9005479Korsreferens: 41N520

Få det Maj 14, Tisdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

11 682 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelBlower
Bearing TypeBoll
Urladdningshöjd (in.)15.875
Urladdningsbredd (in.)18.625
Bostadsdjup22-11 / 16 "
HusfinishGalvaniserat stål
Bostadshöjd24.25 "
Husets materialGalvaniserat stål
Husets bredd19.625 "
Max. Omgivningstemperatur104 F
Max. Inloppstemp.250 grader F.
MonteringFlerställning
Axel Dia.1.187 "
TypDubbel inlopp framåtkurva, remdrift, mindre motor
Hjuldiameter15 1 / 2 "
HjulmaterialStål
Hjulbredd15 1 / 16 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 31.5
Fartygets höjd (cm)58.09
Fartygets längd (cm)65.41
Fartygets bredd (cm)63.5
HS-kod8414596095
URSPRUNGSLANDCA

Produktvarianter

ProduktModellHjulbreddUrladdningshöjd (in.)Urladdningsbredd (in.)BostadsdjupBostadshöjdHusets breddAxel Dia.HjuldiameterPris
DELHI 9005401 Fläkt BD Less Motor 8-1 / 16 Wheel | AD4GPN 41N514 90054014 15 / 16 "8.256.87512-5 / 16 "12 11 / 16 "7.875 "3 / 4 "8 1 / 16 "4 126 kr
DELHI 9005405 Fläkt BD Mindre motor 8-1/16 hjul | AD4GPP 41N515 90054057.187 "8.259.18712-5 / 16 "12 11 / 16 "10.187 "3 / 4 "8 1 / 16 "4 137 kr
DELHI 9005417 Fläkt BD Mindre motor 10-1/4 hjul | AD4GPQ 41N516 90054177.187 "10.259.18715-1 / 16 "15 9 / 16 "10.187 "3 / 4 "10 1 / 4 "4 467 kr
DELHI 9005437 Fläkt BD Less Motor 11-1 / 8 Wheel | AD4GPR 41N517 90054378 1 / 16 "11.37510.516-3 / 4 "17.375 "11.5 "3 / 4 "11 1 / 8 "4 905 kr
DELHI 9005460 Fläkt BD Less Motor 12-7 / 8 Wheel | AD4GPT 41N518 90054609 9 / 16 "13.43712.2519-1 / 2 "20.625 "13.25 "1"12 7 / 8 "7 223 kr
DELHI 9005477 Fläkt BD Less Motor 15-1 / 2 Wheel | AD4GPU 41N519 900547710 13 / 16 "15.87514-11/1622-11 / 16 "24.25 "15 11 / 16 "1"15 1 / 2 "9 119 kr
DELHI 9005494 Fläkt BD Less Motor 18-1 / 2 Wheel | AD4GPW 41N521 900549418.5 "18.87521.87527 "29 "22.875 "1.187 "18 1 / 2 "14 786 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DELHI 9005479 Blower BD Less Motor 15-1/2 Hjul
11 682 kr /enhet