Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

DEWALT 06306-PWR Drop-In Anchor, 3/8 Inch Anchor Dia., 1008 Carbon Steel, 50PK | CG6MHK 453G72

DEWALT 06306-PWR Drop-In Anchor, 3/8 Inch Anchor Dia., 1008 Carbon Steel, 50PK

Finns i lager
Artikel: CG6MHK Modell: 06306-PWRKorsreferens: 453G72
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
519SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelDrop-In ankare
Tillåten skjuvning1,145
Tillåten spänning1240
Ankare Dia.3 / 8 "
Ankarlängd1 9 / 16 "
AnkarmaterialKolstål
Bult Dia.3 / 8 i
Borrstorlek1 / 2 i
Körverktyg46U163
Drop-In ankartypIcke-fläns
FästelementElförzinkad
FinishElförzinkad
Grade1008
MaterialKolstål
Min. Håldjup1 9/16 tum
Tråddjup5 / 8 "
Tråd storlek3/8 "-16
Ultimate Tension (lbs.)4,950 kg
Ultimate Tension i 4000 PSI betong (Lb.)4,180

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.3275
URSPRUNGSLANDKina

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DEWALT 06306-PWR Drop-In Anchor, 3/8 Inch Anchor Dia., 1008 Carbon Steel, 50PK
519SEK /packa