Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

DEWALT 09420-PWR Drop-In Anchor, 1/4 Inch Anchor Dia., 304Ss, 100PK | CG6MNB 453G60

DEWALT 09420-PWR Drop-In Anchor, 1/4 Inch Anchor Dia., 304Ss, 100PK

Finns i lager
Artikel: CG6MNB Modell: 09420-PWRKorsreferens: 453G60
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
7 676 kr /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelDrop-In ankare
Tillåten skjuvning290
Tillåten spänning410
Ankare Dia.1 / 4 "
Ankarlängd7 / 8 "
AnkarmaterialRostfritt stål
Bult Dia.1 / 4 i
Borrstorlek3 / 8 i
Körverktyg453G62, 453G66
Drop-In ankartypFläns
FästelementRostfritt stål
FinishRostfritt stål
Grade304
MaterialRostfritt stål
Min. Håldjup3 / 4 i
Tråddjup3 / 8 "
Tråd storlek1/4 "-20
Ultimate Shear i 4000 PSI betong (Lb.)1,440
Ultimate Tension (lbs.)2,045 kg
Ultimate Tension i 4000 PSI betong (Lb.)1,145

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.54
URSPRUNGSLANDTaiwan

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DEWALT 09420-PWR Drop-In Anchor, 1/4 Inch Anchor Dia., 304Ss, 100PK
7 676 kr /packa