Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

DEWALT DW4740 Diamantsågblad Murverk 4-1/2 tums diameter | AH9LZR 40K113

DEWALT DW4740 Diamantsågblad Murverk 4-1/2 tums diameter

Finns i lager
Artikel: AH9LZR Modell: DW4740Korsreferens: 40K113

Få det Maj 17, Fredag
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
604SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelDiamantsågblad
Arbor Hole5/8 ", 7/8"
Blad Dia.4.5 "
Klippdjup1.25 "
SkärningstypTorka
Diamond knockoutNej
För användningVinkelslipor
GradeBättre
Max. Varvtal13,300
Plattjocklek0.25 "
Primär applikationMurverk
Fälgtypsegmenterad

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.396
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)19.81
Fartygets bredd (cm)15.24
URSPRUNGSLANDID

Produktvarianter

ProduktModellMax. VarvtalArbor HoleBlad Dia.PlattjocklekPrimär applikationFälgtypKlippdjupSkärningstypPris
DEWALT DW4764 Diamantsågblad Våt Kontinuerlig fälg 10 Tums Diameter | AA9WCH 1GED6 DW476454005 / 8 "10 "0.06 "-Kontinuerlig3.75 "Våt1 336 kr
DEWALT DW4772 Hjulslipning 4 In | AD7DYT 4DV80 DW4772--------1 092 kr
DEWALT DW4700 Diamantsågblad Torr kontinuerlig fälg 4 tums diameter | AD8MEF 4KZ41 DW4700137005/8", 20 mm4"0.06 "-Kontinuerlig1"Torka462SEK
DEWALT DW4712 diamantsågblad segmenterad 7 tum | AD8MEP 4KZ53 DW471287005 / 8 "7"0.09 "-segmenterad2.25 "Torka257SEK
DEWALT DW8500 diamantsågblad 14 tums diameter 4300 rpm | AF2GUB 6TMT8 DW850043001"14 "0.11 "-segmenterad5"Torka4 099 kr
DEWALT DW4760 7-tums vått diamantsågblad, segmenterad fälgtyp, applikation Murverk | CD2HEW 4DV75 DW476087005 / 8 "7"0.06 "Murverksegmenterad2.25 "Våt778SEK
DEWALT DW4739 6 tums diamantsågblad, segmenterad fälgtyp, applikationsmurning | CD2HGT 40K111 DW473912,2005/8 ", 7/8"6"0.25 "Murverksegmenterad2"Torka870SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DEWALT DW4740 Diamantsågblad Murverk 4-1/2 tums diameter
604SEK /enhet