Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

DEWALT DW8375 Klaffskiva 7 tum D Grit 24 5 / 8-11 | AB4VJE 20G196

DEWALT DW8375 Klaffskiva 7 Inch D Grit 24 5/8-11

Finns i lager
Artikel: AB4VJE Modell: DW8375Korsreferens: 20G196
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
436SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelKlaffskiva
Slipmaterialzirconia
StödmaterialBomull
Skiva Dia.7"
SkivtypTyp 27
GradeGrov
Grit24
Max. Varvtal8700
Monteringsstorlek5 / 8-11
Total skivtypTyp 27

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.32
Fartygets höjd (cm)3.81
Fartygets längd (cm)18.54
Fartygets bredd (cm)18.54
HS-kod6805301000
URSPRUNGSLANDTR

Produktvarianter

ProduktModellStödmaterialSkiva Dia.SkivtypGritMax. VarvtalMonteringsstorlekTotal skivtypPris
DEWALT DW8266 Klaffskiva 7 tum D Grit 40 7/8 In | AB4VHQ 20G173 DW8266Poly-bomull7"Typ 274087007 / 8 "Typ 27437SEK
DEWALT DW8270 Klaffskiva 7 tum D Grit 40 5 / 8-11 | AB4VHR 20G176 DW8270Poly-bomull7"Typ 274087005 / 8-11Typ 27366SEK
DEWALT DW8337 Klaffskiva 4 1/2 tum D Grit 24 5 / 8-11 | AB4VHV 20G181 DW8337Bomull4.5 "Typ 292413,3005 / 8-11Typ 29117SEK
DEWALT DW8361 Klaffskiva 5 tum D Grit 40 7/8 In | AB4VHW 20G185 DW8361Bomull5"Typ 274012,2007 / 8 "Typ 27163SEK
DEWALT DW8370 klaffskiva 7 tum D-korn 24 7/8 tum | AB4VJB 20G192 DW8370Bomull7"Typ 272487007 / 8 "Typ 27431SEK
DEWALT DW8380 Klaffskiva | AB4VJN 20G205 DW8380Bomull6"Typ 294010,1007 / 8 "Typ 29237SEK
DEWALT DW8380H Klaffskiva | AB4VJP 20G206 DW8380HBomull6"Typ 294010,1005 / 8-11Typ 29245SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DEWALT DW8375 Klaffskiva 7 Inch D Grit 24 5/8-11
436SEK /enhet