Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

DEWALT PFM2111820 Drop-In Anchor, 3/8 Inch Anchor Dia., Steel, 100PK | CG6MTX 405F97

DEWALT PFM2111820 Drop-In-ankare, 3/8 tums ankardiameter, stål, 100PK

Finns i lager
Artikel: CG6MTX Modell: PFM2111820Korsreferens: 405F97
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
2 967 kr /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelDrop-In ankare
Tillåten skjuvning570 @ 4000 psi Betong
Tillåten spänning1770 @ 4000 psi
Ankare Dia.3 / 8 "
Ankarlängd3 / 4 "
AnkarmaterialStål
Bult Dia.3 / 8 i
Borrstorlek5 / 8 i
Körverktyg405F98, 405F99
Drop-In ankartypIcke-fläns
FästelementElförzinkad
FinishElförzinkad
MaterialStål
Min. Håldjup3 / 4 i
Recess3 / 4 "
Tråddjup3 / 4 "
Ultimate Shear i 3000 PSI betong (Lb.)1,975
Ultimate Shear i 4000 PSI betong (Lb.)2,275
Ultimate Tension (lbs.)1770 @ 4000 psi
Ultimate Tension i 3000 PSI betong (Lb.)1,535
Ultimate Tension i 4000 PSI betong (Lb.)1,770

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 2.2221
URSPRUNGSLANDKina

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DEWALT PFM2111820 Drop-In-ankare, 3/8 tums ankardiameter, stål, 100PK
2 967 kr /packa