DINEX DXTQ2T1D12 Matbricka vagn Enkeldörr 12 brickor | AH9QJR 40XC02

DINEX DXTQ2T1D12 Matbrickavagn Enkeldörr 12 brickor

Finns i lager
Artikel: AH9QJR Modell: DXTQ2T1D12Korsreferens: 40XC02

Få det Maj 10, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

74 098 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelMatbrickvagn
Hjulmaterialpolyolefin
Hjulstorlek6"
Caster Typ2 styv, 2 vridbar
FärgRostfritt stål
ByggRostfritt stål
Måtttjocklek14
Lastkapacitet250 lb.
Antal fack1
Antal hyllor6
Totala höjden50 35 / 64 "
Total längd31 41 / 64 "
Total bredd36 7 / 32 "
Brickor per vagn / per fack12

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 104.85
Fartygets höjd (cm)125.73
Fartygets längd (cm)76.2
Fartygets bredd (cm)85.09
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Uppvärmd / Uppvärmd: Uppvärmd

Produktvarianter

ProduktModellAntal fackAntal hyllorTotala höjdenTotal längdTotal breddPris
DINEX DXTQ1T2D3C21 Mattrågvagn Dubbeldörr 21 Brickor | AH9QJD 40XA89 DXTQ1T2D3C213755 13 / 16 "62 27 / 32 "27.593107 893 kr
DINEX DXTQ1T2D12 Matfackvagn Dubbel dörr 12 brickor | AH9QJE 40XA90 DXTQ1T2D1211245 1 / 16 "44 9 / 64 "27.593112 636 kr
DINEX DXTQ2T1D16 Matbrickvagn Enkel dörr 16 brickor | AH9QJF 40XA91 DXTQ2T1D161855 21 / 64 "31 41 / 64 "36 7 / 32 "77 227 kr
DINEX DXTQ2T2D20 Matbricka vagn 10 hyllor 2 dörrar 20 brickor | AH9QJG 40XA92 DXTQ2T2D2021039 51 / 64 "56 9 / 64 "36 17 / 64 "98 279 kr
DINEX DXTQ1T2D10 Mattrågvagn Dubbeldörr 10 Brickor | AH9QJM 40XA97 DXTQ1T2D1011045 1 / 16 "44 9 / 64 "27.59385 245 kr
DINEX DXTQ1T2D16 Mattrågvagn Dubbeldörr 16 brickor | AH9QJT 40XC03 DXTQ1T2D1611655 13 / 16 "44 9 / 64 "27.59391 120 kr
DINEX DXTQ2T1DPT12 Matfackvagn 1 dörrpassering till 12 brickor | AH9QJV 40XC05 DXTQ2T1DPT121650 35 / 64 "31 41 / 64 "36 7 / 32 "77 456 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DINEX DXTQ2T1D12 Matbrickavagn Enkeldörr 12 brickor
74 098 kr /enhet