Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

DISCO 10507PK Nit, Nylon, Capped, Aluminium, 5/32 Inch Nit Dia., 10Pk | AD3PGR 40K815

DISCO 10507PK Nit, Nylon, Kåpa, Aluminium, 5/32 Inch Nit Dia., 10Pk

Finns i lager
Artikel: AD3PGR Modell: 10507PKKorsreferens: 40K815

Få det Maj 20, Måndag
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
131SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelRivet
Flänsdia.6 mm
Grip Range1.2 till 3.4mm
Huvud Dia.6mm
Head TypDome
Hålstorlek5 / 32 "
SpindelmaterialStål
Niten Dia.5 / 32 "
Nittlängd5 / 16 "
NittmaterialAluminium
NittypNylonlock

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0225
Fartygets höjd (cm)0.76
Fartygets längd (cm)10.16
Fartygets bredd (cm)2.54
HS-kod7616103000
URSPRUNGSLANDJP

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DISCO 10507PK Nit, Nylon, Kåpa, Aluminium, 5/32 Inch Nit Dia., 10Pk
131SEK /packa