Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

DISCO 12223PK Screw Tek, 3/4 Inch Length, 50Pk | AD3PBZ 40K706

DISCO 12223PK Skruv Tek, 3/4 tum Längd, 50Pk

Finns i lager
Artikel: AD3PBZ Modell: 12223PKKorsreferens: 40K706
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
176SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSkruva
Borrpunktsstorlek#3
VäxeltypHex
Förarstorlek5 / 16 "
FinishSvart fosfat
HuvudfärgSvart
Huvud Dia.3 / 8 "
Huvudhöjd3 / 16 "
Head TypHex tvättmaskin
Hexbredd5 / 16 "
Längd3 / 4 "
MaterialStål
System för mätningInch
TypTek
Bricka OD5 / 16 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.135
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)8.89
Fartygets bredd (cm)6.35
HS-kod7318140000
URSPRUNGSLANDTW

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DISCO 12223PK Skruv Tek, 3/4 tum Längd, 50Pk
176SEK /packa