Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

DISCO 1905PK Nit, stor fläns, aluminium, 3/16 tums hålstorlek, 50Pk | AD3PGQ 40K814

DISCO 1905PK Nit, stor fläns, aluminium, 3/16 tums hålstorlek, 50pk

Finns i lager
Artikel: AD3PGQ Modell: 1905PKKorsreferens: 40K814

Få det Maj 17, Fredag
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
186SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelRivet
Flänsdia.5 / 8 "
Grip Range3/8 "till 1/2"
Huvud Dia.5 / 8 "
Head TypStor fläns
Hålstorlek3 / 16 "
SpindelmaterialAluminium
Niten Dia.3 / 16 "
Nittlängd21 / 32 "
NittmaterialAluminium
NittypStor fläns

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.1125
Fartygets höjd (cm)3.56
Fartygets längd (cm)13.97
Fartygets bredd (cm)12.7
HS-kod7616103000
URSPRUNGSLANDCN

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DISCO 1905PK Nit, stor fläns, aluminium, 3/16 tums hålstorlek, 50pk
186SEK /packa