Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

DISCO 9277PK Nit, Hjulförkläde, Aluminium, 5/32 Inch Storlek, 25Pk | AD3PGY 40K821

DISCO 9277PK Nit, Hjulförkläde, Aluminium, 5/32 Inch Storlek, 25Pk

Finns i lager
Artikel: AD3PGY Modell: 9277PKKorsreferens: 40K821

Få det Maj 20, Måndag
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
122SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelRivet
Flänsdia.15 / 32 "
Grip Range1/4 "till 3/8"
Huvud Dia.15 / 32 "
Head TypDome
Hålstorlek5 / 32 "
SpindelmaterialStål
Niten Dia.5 / 32 "
Nittlängd5 / 8 "
NittmaterialAluminium
NittypHjulförkläde

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0675
Fartygets höjd (cm)3.81
Fartygets längd (cm)17.78
Fartygets bredd (cm)3.81
HS-kod7616103000
URSPRUNGSLANDUS

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DISCO 9277PK Nit, Hjulförkläde, Aluminium, 5/32 Inch Storlek, 25Pk
122SEK /packa