Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

DIXON 4030-C-AL 4 tums honkoppling x 3 tums slangskaft, 356T6 aluminium | AB8QBH 26W631

DIXON 4030-C-AL 4 tums honkoppling x 3 tums slangskaft, 356T6 aluminium

Finns i lager
Artikel: AB8QBH Modell: 4030-C-ALKorsreferens: 26W631

Få det Maj 15, Onsdag
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
1 696 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelKoppling med låsarmar
Body MaterialAluminium
AnslutningstypKvinnlig koppling x slangskaft
Kopplingsstorlek4"
KopplingstypC
PackningsmaterialBuna-N
Slangstorlek3"
Max. Tryck100 psi

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.5525
Fartygets höjd (cm)26.42
Fartygets längd (cm)28.7
Fartygets bredd (cm)29.21
HS-kod7609000000
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellBody MaterialAnslutningstypKopplingsstorlekKopplingstypMax. TryckPris
DIXON 4030-D-AL honkoppling x 3 tum FNPT, 356T6 aluminium | AB8QBF 26W629 4030-D-ALAluminiumKvinnlig koppling x FNPT4"D100 psi2 287 kr
DIXON 4030-B-AL 4 tums honkoppling x 3 tum MNPT, 356T6 aluminium | AB8QBR 26W639 4030-B-ALAluminiumKvinnlig koppling x MNPT4"B100 psi2 379 kr
DIXON 2030-DD-AL spolkoppling, aluminium, 2 x 3 tums storlek | AB8QDA 26W670 2030-DD-ALAluminiumKvinnlig koppling x kvinnlig koppling2 "x 3"DD125 psi1 981 kr
DIXON 300-DD-AL spolkoppling, aluminium, 3 tums storlek | AB8QDB 26W671 300-DD-ALAluminiumKoppling3 "x 3"DD125 psi1 498 kr
DIXON 3040-DD-AL Spolkoppling, aluminium, 3 x 4 tum Storlek | AB8QDC 26W672 3040-DD-ALAluminiumKvinnlig koppling x kvinnlig koppling3 "x 4"DD100 psi2 272 kr
DIXON 2030-DD-SS spolkoppling, rostfritt stål, 2 x 3 tums storlek | AB8QDF 26W675 2030-DD-SSRostfritt stålKvinnlig koppling x kvinnlig koppling2 "x 3"DD125 psi5 354 kr
DIXON 300-DD-SS spolkoppling, rostfritt stål, 3 tumsstorlek | AB8QDG 26W676 300-DD-SSRostfritt stålKvinnlig koppling x kvinnlig koppling3 "x 3"DD125 psi4 058 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DIXON 4030-C-AL 4 tums honkoppling x 3 tums slangskaft, 356T6 aluminium
1 696 kr /enhet