Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

DIXON G300-C-BR kopplingsadapter, global honkoppling x slangskaft, med mässingshandtag | AE3CVU 5CGF3

DIXON G300-C-BR kopplingsadapter, global honkoppling x slangskaft, med mässingshandtag

Finns i lager
Artikel: AE3CVU Modell: G300-C-BRKorsreferens: 5CGF3

Få det Maj 22, Onsdag
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
2 027 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelKoppling
Body MaterialSmidd mässing
AnslutningstypKvinnlig koppling x slangskaft
Kopplingsstorlek3"
KopplingstypC
PackningsmaterialBuna-N
Slangstorlek3"
Max. Tryck125 psi

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.71
Fartygets höjd (cm)11.68
Fartygets längd (cm)20.32
Fartygets bredd (cm)15.75
HS-kod7412200045
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellBody MaterialAnslutningstypKopplingsstorlekKopplingstypSlangstorlekMax. TryckRörstorlekPris
DIXON 3020-D-AL kopplingsadapter, 3 tums storlek, honkoppling x 2 tum, hona NPT, aluminium | AB8QBE 26W628 3020-D-ALAluminiumKvinnlig koppling x FNPT3"D-125 psi2"1 591 kr
DIXON 3020-C-AL kopplingsadapter, 3 tums storlek, honkoppling x 2 tum, slangskaft, aluminium | AB8QBG 26W630 3020-C-ALAluminiumKvinnlig koppling x slangskaft3"C2"125 psi-1 543 kr
DIXON 2015-B-AL kopplingsadapter, 2 tums storlek, honkoppling x 1-1/2 tum, hane NPT, aluminium | AB8QBN 26W636 2015-B-ALAluminiumKvinnlig koppling x MNPT2"B-250 psi1.5 "1 075 kr
DIXON 3020-B-AL kopplingsadapter, 3 tums storlek, honkoppling x 2 tum, hane NPT, aluminium | AB8QBP 26W637 3020-B-ALAluminiumKvinnlig koppling x MNPT3"B-125 psi2"1 635 kr
DIXON 3040-B-AL kopplingsadapter, 3 tums storlek, honkoppling x 4 tum hane NPT, aluminium | AB8QBQ 26W638 3040-B-ALAluminiumKvinnlig koppling x MNPT3"B-100 psi4"2 201 kr
DIXON 200-DL-SS kopplingsadapter, koppling x ASA fläns, 2 tums storlek, rostfritt stål | AB8QDT 26W686 200-DL-SSRostfritt stålHona kopplare x 150 lb. fläns2"DL-250 psi2"6 205 kr
DIXON 300-DL-SS kopplingsadapter, 3-tumsstorlek, koppling x ASA-fläns, rostfritt stål | AB8QDU 26W687 300-DL-SSRostfritt stålHona kopplare x 150 lb. fläns3"DL-125 psi3"8 760 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DIXON G300-C-BR kopplingsadapter, global honkoppling x slangskaft, med mässingshandtag
2 027 kr /enhet