Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

DUFF-NORTON 100ANB100 Brons Acme Mutter, 7440 lb Dynamic Load Cap, 1 varv/tum | AE4BXV 5JDJ9

DUFF-NORTON 100ANB100 Brons Acme Mutter, 7440 lb Dynamic Load Cap, 1 varv/tum

Finns i lager
Artikel: AE4BXV Modell: 100ANB100Korsreferens: 5JDJ9

Få det Maj 8, Onsdag
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
559SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelAcme-mutter
Dynamisk lastkapacitet7440 lb
MaterialBronze
Monteringshöjd.50 i.
Monteringsgänga1.375-16 UN-3A
Övergripande Dia.1.5 "
Total längd1.5 "
Skruva Dia.1.000 "
Statisk lastkapacitet20297 lb

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.207
Fartygets höjd (cm)4.06
Fartygets längd (cm)14.22
Fartygets bredd (cm)4.57
HS-kod7415338010
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Varv per tum (1)

Produktvarianter

ProduktModellDynamisk lastkapacitetMaterialÖvergripande Dia.Total längdStatisk lastkapacitetPris
DUFF-NORTON 050ANB010 Acme-mutterdiameter 1.25 tum 10 varv per tum | AE4BXF 5JDH6 050ANB0102282 lbBronze1.25 "1"7589 lb279SEK
DUFF-NORTON 050ANB025 Acme Mutter, Brons, 7054 lb Statisk belastningslock, 1.250 4 In Dia | AE5BXG 7JDHXNUMX 050ANB025908 lbBronze1.25 "1"7054 lb279SEK
DUFF-NORTON 063ANB013 Acme-mutterdiameter 1.25 tum 8 varv per tum | AE4BXJ 5JDH9 063ANB0132836 lbBronze1.25 "1"9553 lb290SEK
DUFF-NORTON 075ANB010 Acme-mutterdiameter 1.25 tum 1.50 tum längd 10 varv | AE4BXN 5JDJ3 075ANB0105275 lbBronze1.25 "1.5 "17005 lb331SEK
DUFF-NORTON 100ANB010 Acme-mutterdiameter 1.50 tum 1.50 tum längd 10 varv | AE4BXQ 5JDJ5 100ANB0107119 lbBronze1.5 "1.5 "22676 lb435SEK
DUFF-NORTON 100ANB020 Acme-mutterdiameter 1.50 tum 1.50 tum längd 5 varv | AE4BXR 5JDJ6 100ANB0206779 lbBronze1.5 "1.5 "23216 lb435SEK
DUFF-NORTON 100ANB025 Acme Mutter, Brons, 7374 lb Dynamic Load Cap, 1.50 In Dia | AE4BXT 5JDJ7 100ANB0257374 lbBronze1.5 "1.5 "23755 lb435SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DUFF-NORTON 100ANB100 Brons Acme Mutter, 7440 lb Dynamic Load Cap, 1 varv/tum
559SEK /enhet