Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

DYNALON 606075 Skopa Ldpe 110 Ml | AF6BXY 9WED9

DYNALON 606075 Skopa Ldpe 110 Ml

Finns i lager
Artikel: AF6BXY Modell: 606075Korsreferens: 9WED9

Få det Maj 22, Onsdag
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
59SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSkopa
Kapacitet110mL
FärgWhite
handtag Längd3"
MaterialHDPE
Total längd8.5 "
Total bredd3"
TypKorrosionsbeständig
Arbeta Temp.120 grader C (248 grader F)

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.1395
Fartygets höjd (cm)3.81
Fartygets längd (cm)21.59
Fartygets bredd (cm)7.62
HS-kod3923300090
URSPRUNGSLANDDE

Produktvarianter

ProduktModellKapacitethandtag LängdMaterialTotal längdTotal breddTypförp. Antal.Pris
DYNALON 607105 Scoop lågdensitetspolyeten 25ml | AF3PTA 8AMN6 60710525mL2"HDPE5.25 "1.75 "Korrosionsbeständig138SEK
DYNALON 107154-0005 Scoop Hdpe 1/2 Gal | AF4AGB ​​8N406 107154-00051/2 gal.5.5 "HDPE13.5 "5.75 "Korrosionsbeständig1872SEK
DYNALON 108085-600 Skopa Slev Hdpe 600ml | AF4RTV 9HU33 108085-600600mL10 "Polyeten med hög densitet15 "4"Skopa1318SEK
DYNALON 606055 Skopa Ldpe 15 Ml | AF4TVT 9K026 60605515 ML-Polyeten med hög densitet4.5 "-Korrosionsbeständig131SEK
DYNALON 208075-0250 Skopa Rundad HDPE 250mL Vit PK5 | AH2AYK 24AN18 208075-0250250mL-Polyeten med hög täthet9 4 / 5 "3 3 / 5 "Rundade5833SEK
DYNALON 208075-0500 Skopa Rundad HDPE 500mL Vit PK5 | AH2AYL 24AN19 208075-0500500mL-Polyeten med hög täthet11 4 / 5 "4.5 "Rundade5990SEK
DYNALON 208075-1000 Skopa Rundad HDPE 1000mL Vit PK5 | AH2AYM 24AN20 208075-10001000mL-Polyeten med hög täthet13 4 / 5 "5 3 / 10 "Rundade51 370 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DYNALON 606075 Skopa Ldpe 110 Ml
59SEK /enhet