Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

E JAMES & CO 3065E1 / 32EPDM4D Gummi Epdm 1/32 tum T 12 x 36 tum | AC3MCH 2UNV8

E JAMES & CO 3065E1/32EPDM4D gummi Epdm 1/32 tum T 12 x 36 tum

Finns i lager
Artikel: AC3MCH Modell: 3065E1/32EPDM4DKorsreferens: 2UNV8
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
331SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelGummiark
BakgrundstypEnkel
FärgSvart
durometer40A
Förlängning550%
FinishSmooth
Längd36 "
MaterialEPDM gummi
Max. Temp.300 F
Min. Temp. Betyg-55 grader F.
Draghållfasthet1500 PSI
Tjocklek1 / 32 "
TypMilitär specifikation
Bredd12 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.3735
Fartygets höjd (cm)11.94
Fartygets längd (cm)31.5
Fartygets bredd (cm)31.75
HS-kod4008210000
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellBakgrundstypTjocklekBreddPris
E JAMES & CO 3065E1/64EPDM4D Gummi Epdm 1/64 tum T 12 x 36 tum | AC3MCG 2UNV7 3065E1 / 64EPDM4DEnkel1 / 64 "12 "221SEK
E JAMES & CO 3065E1 / 16EPDM4D Gummi Epdm 1/16 tum T 12 x 36 tum | AC3MCJ 2UNV9 3065E1 / 16EPDM4DEnkel1 / 16 "12 "578SEK
E JAMES & CO 3065E3 / 32EPDM4D Gummi Epdm 3/32 tum T 12 x 36 tum | AC3MCK 2UNW1 3065E3 / 32EPDM4DEnkel3 / 32 "12 "855SEK
E JAMES & CO 3065E1 / 8EPDM4D Gummi Epdm 1/8 tum T 12 x 36 tum | AC3MCL 2UNW2 3065E1 / 8EPDM4DEnkel1 / 8 "12 "917SEK
E JAMES & CO 3065E3/16EPDM4D Gummi Epdm 3/16 tum T 12 x 36 tum | AC3MCM 2UNW3 3065E3 / 16EPDM4DEnkel3 / 16 "12 "1 711 kr
E JAMES & CO 3065E1 / 4EPDM4D Gummi Epdm 1/4 tum T 12 x 36 tum | AC3MCN 2UNW4 3065E1 / 4EPDM4DEnkel1 / 4 "12 "2 119 kr
E JAMES & CO 3065E1 / 64EPDM4M Gummi Epdm 1/64 tum T 36 x 36 tum 40a | AD2PFE 3TEE9 3065E1 / 64EPDM4MIcke-självhäftande1 / 64 "36 "789SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

E JAMES & CO 3065E1/32EPDM4D gummi Epdm 1/32 tum T 12 x 36 tum
331SEK /enhet