Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

E JAMES & CO 3065E1 / 64EPDM7D Gummi Epdm 1/64 tum T 12 x 36 tum | AC3MDE 2UNY1

E JAMES & CO 3065E1/64EPDM7D gummi Epdm 1/64 tum T 12 x 36 tum

Finns i lager
Artikel: AC3MDE Modell: 3065E1/64EPDM7DKorsreferens: 2UNY1
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
255SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelGummiark
BakgrundstypEnkel
FärgSvart
durometer70A
Förlängning250%
FinishSmooth
Längd36 "
MaterialEPDM gummi
Max. Temp.300 F
Min. Temp. Betyg-55 grader F.
Draghållfasthet1700 PSI
Tjocklek1 / 64 "
TypMilitär specifikation
Bredd12 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.1494
Fartygets höjd (cm)4.32
Fartygets längd (cm)31.24
Fartygets bredd (cm)32.77
HS-kod4008210000
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellBakgrundstypTjocklekBreddPris
E JAMES & CO 3065E1 / 32EPDM7D Gummi Epdm 1/32 tum T 12 x 36 tum | AC3MDF 2UNY2 3065E1 / 32EPDM7DEnkel1 / 32 "12 "313SEK
E JAMES & CO 3065E1/16EPDM7D Gummi Epdm 1/16 tum T 12 x 36 tum | AC3MDG 2UNY3 3065E1 / 16EPDM7DEnkel1 / 16 "12 "540SEK
E JAMES & CO 3065E3 / 32EPDM7D Gummi Epdm 3/32 tum T 12 x 36 tum | AC3MDH 2UNY4 3065E3 / 32EPDM7DEnkel3 / 32 "12 "725SEK
E JAMES & CO 3065E1 / 8EPDM7D Gummi Epdm 1/8 tum T 12 x 36 tum | AC3MDJ 2UNY5 3065E1 / 8EPDM7DEnkel1 / 8 "12 "967SEK
E JAMES & CO 3065E3 / 16EPDM7D Gummi Epdm 3/16 tum T 12 x 36 tum | AC3MDK 2UNY6 3065E3 / 16EPDM7DEnkel3 / 16 "12 "1 513 kr
E JAMES & CO 3065E1 / 4EPDM7D Gummi Epdm 1/4 tum T 12 x 36 tum | AC3MDL 2UNY7 3065E1 / 4EPDM7DEnkel1 / 4 "12 "1 944 kr
E JAMES & CO 3065E1 / 64EPDM7M Gummi Epdm 1/64 tum T 36 x 36 tum 70a | AD2PGA 3TEH3 3065E1 / 64EPDM7MIcke-självhäftande1 / 64 "36 "792SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

E JAMES & CO 3065E1/64EPDM7D gummi Epdm 1/64 tum T 12 x 36 tum
255SEK /enhet