E JAMES & CO 360-1/16 Roll Vinyl 1/16 Th x 36 tum Bredd 150 fot Längd Svart | AC8WFH 3EFP4

E JAMES & CO 360-1/16 rullvinyl 1/16 Th x 36 tum Bredd 150 fot Längd Svart

Finns i lager
Artikel: AC8WFH Modell: 360-1/16Korsreferens: 3EFP4

Få det Maj 10, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

20 492 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelGummirulle
BakgrundstypIcke-självhäftande
FärgSvart
durometer70A
Förlängning200%
FinishSmooth
Längd150ft.
MaterialVinylgummi
Max. Temp.160 F
Min. Temp. Betyg+20 grader F.
Draghållfasthet1000 psi
Tjocklek1 / 16 "
TypGenerell mening
Bredd36 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 79.6838
Fartygets höjd (cm)91.44
Fartygets längd (cm)27.94
Fartygets bredd (cm)27.94
HS-kod3921190000
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellLängdMin. Temp. BetygTjocklekPris
E JAMES & CO 360-1/4 Roll Vinyl 1/4 Th x 36 tum Bredd 50 fot Längd Svart | AC8WFJ 3EFP5 360-1/450ft.+20 grader F.1 / 4 "25 223 kr
E JAMES & CO 360-1/8 Roll Vinyl 1/8 Th x 36 tum Bredd 75 fot Längd Svart | AC8WFK 3EFP6 360-1/875ft.+20 grader F.1 / 8 "20 467 kr
E JAMES & CO 360-3/16 Roll Vinyl 3/16 Th x 36 tum Bredd 60 fot Längd Svart | AC8WFL 3EFP7 360-3/1660ft.+20 grader F.3 / 16 "29 420 kr
E JAMES & CO 360-1/16-25 gummivinyl 1/16 tum Th 36 tum x 25 fot | AF2MWA 6VNK4 360-1/16-2525ft.20 grader F.1 / 16 "3 156 kr
E JAMES & CO 360-1/4-10 gummivinyl 1/4 tum Th 36 tum x 10 fot | AF2MWB 6VNK5 360-1/4-1010ft.+20 grader F.1 / 4 "6 357 kr
E JAMES & CO 360-1/8-15 gummivinyl 1/8 tum Th 36 tum x 15 fot | AF2MWC 6VNK6 360-1/8-1515ft.+20 grader F.1 / 8 "4 093 kr
E JAMES & CO 360-3/16-10 gummivinyl 3/16 tum Th 36 tum x 10 fot | AF2MWD 6VNK7 360-3/16-1010ft.+20 grader F.3 / 16 "4 761 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

E JAMES & CO 360-1/16 rullvinyl 1/16 Th x 36 tum Bredd 150 fot Längd Svart
20 492 kr /enhet