Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

E JAMES & CO 6030-3/16ATAPE Gummi Neopren 3/16 tum Tjock 12 x 12 tum | AA9MEF 1DXC8

E JAMES & CO 6030-3/16ATAPE gummineopren 3/16 tum tjock 12 x 12 tum

Finns i lager
Artikel: AA9MEF Modell: 6030-3/16ATAPEKorsreferens: 1DXC8
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
292SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelGummiark
BakgrundstypAdhesiv
FärgSvart
durometer30A
Förlängning350%
FinishSmooth
Längd12 "
MaterialNeopren gummi
Max. Temp.170 F
Min. Temp. Betyg-20 grader F.
Draghållfasthet1000 psi
Tjocklek3 / 16 "
TypKommersiell klass
Bredd12 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.6232
Fartygets höjd (cm)2.39
Fartygets längd (cm)30.96
Fartygets bredd (cm)30.96
HS-kod4008210000
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellTypBakgrundstypFörlängningLängdMax. Temp.Min. Temp. BetygDraghållfasthetTjocklekPris
E JAMES & CO 1030-1 / 16HGA Gummi Neopren 1/16 tum tjock 12 x 12 tum | AA9KZM 1DTU2 1030-1 / 16HGAHöggradigEnkel450%12 "225 F-30 grader F.1200 psi1 / 16 "106SEK
E JAMES & CO 1030-1 / 16HGB Gummi Neopren 1/16 tum tjock 12 x 24 tum | AA9KZX 1DTV2 1030-1 / 16HGBHöggradigEnkel450%24 "225 F-30 grader F.1200 psi1 / 16 "220SEK
E JAMES & CO 1030-1 / 16HGC Gummi neopren 1/16 tum tjock 12 x 36 tum | AA9LAF 1DTW2 1030-1 / 16HGCHöggradigEnkel450%36 "225 F-30 grader F.1200 psi1 / 16 "323SEK
E JAMES & CO 1030-1 / 16HGATAPE Gummi neopren 1/16 tum tjock 12 x 12 tum | AA9LAH 1DTW4 1030-1 / 16HGATAPEHöggradigAdhesiv450%12 "225 F-30 grader F.1200 psi1 / 16 "284SEK
E JAMES & CO 1030-1 / 16HGBTAPE Neopren av gummi 1/16 tum tjock 12 x 24 tum | AA9LBD 1DTY6 1030-1 / 16HGBTAPEHöggradigAdhesiv450%24 "225 F-30 grader F.1200 psi1 / 16 "522SEK
E JAMES & CO 1030-1 / 16HGCTAPE Gummi neopren 1/16 tum tjock 12 x 36 tum | AA9LEP 1DUB6 1030-1 / 16HGCTAPEHöggradigAdhesiv450%36 "225 F-30 grader F.1200 psi1 / 16 "788SEK
E JAMES & CO 6030-1 / 16ATAPE Gummi neopren 1/16 tum tjock 12 x 12 tum | AA9MEC 1DXC5 6030-1 / 16ATAPEKommersiell klassAdhesiv350%12 "170 F-20 grader F.1000 psi1 / 16 "249SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

E JAMES & CO 6030-3/16ATAPE gummineopren 3/16 tum tjock 12 x 12 tum
292SEK /enhet