Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

E JAMES & CO 6040-1/4Z Rubber Neoprene 1/4 Inch Thick 6 x 36 In | AB2MKH 1MVE7

E JAMES & CO 6040-1/4Z gummineopren 1/4 tum tjock 6 x 36 tum

Finns i lager
Artikel: AB2MKH Modell: 6040-1/4ZKorsreferens: 1MVE7
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
326SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelGummiremsa
BakgrundstypEnkel
FärgSvart
durometer40A
Förlängning350%
FinishSmooth
Längd36 "
MaterialNeopren gummi
Max. Temp.170 F
Min. Temp. Betyg-20 grader F.
Draghållfasthet1000 psi
Tjocklek1 / 4 "
TypKommersiell klass
Bredd6"

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.3288
Fartygets höjd (cm)0.76
Fartygets längd (cm)91.44
Fartygets bredd (cm)15.24
HS-kod4008210000
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellBreddBakgrundstypFörlängningMax. Temp.Min. Temp. BetygDraghållfasthetTjocklekTypPris
E JAMES & CO 1040-1 / 16HGX Gummi Neopren 1/16 tum tjock 2 x 36 tum | AA9LJK 1DUW2 1040-1 / 16HGX2"Enkel400%225 F-30 grader F.1500 PSI1 / 16 "Höggradig52SEK
E JAMES & CO 1040-1 / 8HGX Gummi Neopren 1/8 tum tjock 2 x 36 tum | AA9LJN 1DUW6 1040-1 / 8HGX2"Enkel400%225 F-30 grader F.1500 PSI1 / 8 "Höggradig91SEK
E JAMES & CO 1040-3 / 16HGX Neopren i gummi 3/16 tum tjock 2 x 36 tum | AA9LJQ 1DUW8 1040-3 / 16HGX2"Enkel400%225 F-30 grader F.1500 PSI3 / 16 "Höggradig127SEK
E JAMES & CO 1040-1 / 4HGX Gummi neopren 1/4 tum tjock 2 x 36 tum | AA9LJR 1DUX1 1040-1 / 4HGX2"Enkel400%225 F-30 grader F.1500 PSI1 / 4 "Höggradig185SEK
E JAMES & CO 1040-3 / 8HGX Gummi Neopren 3/8 tum tjock 2 x 36 tum | AA9LJT 1DUX3 1040-3 / 8HGX2"Enkel400%225 F-30 grader F.1500 PSI3 / 8 "Höggradig248SEK
E JAMES & CO 1040-1 / 2HGX Gummi neopren 1/2 tum tjock 2 x 36 tum | AA9LJU 1DUX5 1040-1 / 2HGX2"Enkel400%225 F-30 grader F.1500 PSI1 / 2 "Höggradig326SEK
E JAMES & CO 1040-1HGX Gummi Neopren 1 tum tjock 2 x 36 tum | AA9LJW 1DUX9 1040-1HGX2"Enkel400%225 F-30 grader F.1500 PSI1"Höggradig512SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

E JAMES & CO 6040-1/4Z gummineopren 1/4 tum tjock 6 x 36 tum
326SEK /enhet