Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

E JAMES & CO 6855C21/8N8M Gummi Neopren 1/8 tum Th 36 x 36 tum 80a | AD2PCK 3TDY1

E JAMES & CO 6855C21/8N8M gummineopren 1/8 tum Th 36 x 36 tum 80a

Finns i lager
Artikel: AD2PCK Modell: 6855C21/8N8MKorsreferens: 3TDY1

Få det Maj 7, Tisdag
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
3 250 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelGummiark
BakgrundstypIcke-självhäftande
FärgSvart
durometer80A
Förlängning160%
FinishSmooth
Längd36 "
MaterialNeopren gummi
Max. Temp.220 F
Min. Temp. Betyg-50 grader F.
Draghållfasthet1800 PSI
Tjocklek1 / 8 "
TypMilitär specifikation
Bredd36 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 3.5883
Fartygets höjd (cm)11.43
Fartygets längd (cm)92.71
Fartygets bredd (cm)16.51
HS-kod4008210000
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellBakgrundstypFörlängningMin. Temp. BetygDraghållfasthetTjocklekBreddPris
E JAMES & CO 3065DSCF1164N8D Gummi neopren 1/64 tum T 12 x 36 tum | AC3LYP 2UNC7 3065DSCF1164N8DEnkel200%-60 grader F.1500 PSI1 / 64 "12 "238SEK
E JAMES & CO 3065DSCF1132N8D Gummi neopren 1/32 tum T 12 x 36 tum | AC3LYQ 2UNC8 3065DSCF1132N8DEnkel200%-60 grader F.1500 PSI1 / 32 "12 "347SEK
E JAMES & CO 3065DSCF1116N8D Gummi neopren 1/16 tum T 12 x 36 tum | AC3LYR 2UNC9 3065DSCF1116N8DEnkel200%-60 grader F.1500 PSI1 / 16 "12 "568SEK
E JAMES & CO 3065DSCF11 / 8N8D Gummi neopren 1/8 tum T 12 x 36 tum | AC3LYT 2UND2 3065DSCF11 / 8N8DEnkel200%-60 grader F.1500 PSI1 / 8 "12 "1 123 kr
E JAMES & CO 3065DSCF1316N8D Gummi neopren 3/16 tum T 12 x 36 tum | AC3LYU 2UND3 3065DSCF1316N8DEnkel200%-60 grader F.1500 PSI3 / 16 "12 "1 494 kr
E JAMES & CO 3065DSCF11 / 4N8D Gummi neopren 1/4 tum T 12 x 36 tum | AC3LYV 2UND4 3065DSCF11 / 4N8DEnkel200%-60 grader F.1500 PSI1 / 4 "12 "2 215 kr
E JAMES & CO 6855C21 / 64N8D Gummi neopren 1/64 tum T 12 x 36 tum | AC3MAM 2UNL5 6855C21 / 64N8DEnkel160%-50 grader F.1800 PSI1 / 64 "12 "260SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

E JAMES & CO 6855C21/8N8M gummineopren 1/8 tum Th 36 x 36 tum 80a
3 250 kr /enhet