Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

E JAMES & CO CCN593 / 165 / 850T Svamp Stripp Neopren 5 / 16x5 / 8 In | AF2WJX 6YGY3

E JAMES & CO CCN593/165/850T svampavisolering neopren 5/16x5/8 tum

Finns i lager
Artikel: AF2WJX Modell: CCN593/165/850TKorsreferens: 6YGY3

Få det Maj 14, Tisdag
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
1 581 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSvamp strippning
BakgrundstypPSA-tejp
FärgSvart
durometer40-60 (Shore 00)
Förlängning130%
FinishStrukturerad
Längd50ft.
MaterialNeopren
Max. Temp.+200 F.
Min. Temp. Betyg-70 F.
Draghållfasthet70 PSI
Tjocklek5 / 16 "
TypStängd cell
Bredd5 / 8 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.135
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)30.96
Fartygets bredd (cm)30.96
HS-kod4008115000
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellTjocklekBreddPris
E JAMES & CO CCN593 / 161 / 250T Svamp Stripp Neopren 3 / 16x1 / 2 In | AF2WJU 6YGY0 CCN593 / 161 / 250T3 / 16 "1 / 2 "821SEK
E JAMES & CO CCN593 / 165 / 850T Svamp Stripp Neopren 3 / 16x5 / 8 In | AF2WJV 6YGY1 CCN593 / 165 / 850T3 / 16 "5 / 8 "1 024 kr
E JAMES & CO CCN595 / 161 / 250T Svampstrippning Neopren 5 / 16x1 / 2 In | AF2WJW 6YGY2 CCN595 / 161 / 250T5 / 16 "1 / 2 "885SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

E JAMES & CO CCN593/165/850T svampavisolering neopren 5/16x5/8 tum
1 581 kr /enhet