Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

EARNEST 696525G Tap Bolt, Plain, 1/2-20 Thread Size, 2-1/2 Inch Length, 50Pk | AB6EQY 21C448

EARNEST 696525G Tap Bolt, vanlig, 1/2-20 gängstorlek, 2-1/2 tum längd, 50pk

Finns i lager
Artikel: AB6EQY Modell: 696525GKorsreferens: 21C448
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
1 960 kr /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelKnacka på bult
Klass2B
Jämförbar medFastighetsklass 10.9
Dia./ trådstorlek1/2 "-20
FinishEnkel
Grade8
Huvudhöjd5 / 16 "
Head TypSexkantsbult
Huvudets bredd3 / 4 "
Längd under huvudet2.5 "
MaterialLegerat stål
Bevisbelastning120,000
Rockwell HårdhetC33 till C39
Storlek1/2-20 x 2-1/2"
System för mätningInch
Draghållfasthet150,000
TrådriktningHöger hand
gäng~~POS=TRUNC2.5 "
TrådstilFullt gängat
GängtypUNF

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 3.69
Fartygets höjd (cm)12.95
Fartygets längd (cm)17.78
Fartygets bredd (cm)12.95
HS-kod7318158069
URSPRUNGSLANDTW

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

EARNEST 696525G Tap Bolt, vanlig, 1/2-20 gängstorlek, 2-1/2 tum längd, 50pk
1 960 kr /packa