Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

EAZYPOWER 82682 Skadad skruvborttagare nr 1 till nr 3 - förpackning med 3 | AD4PTW 42W488

EAZYPOWER 82682 Borttagare för skadad skruv nr 1 till nr 3 - paket med 3

Finns i lager
Artikel: AD4PTW Modell: 82682Korsreferens: 42W488
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
570SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSkadad skruvborttagare
Borrstorlek0.233, 0.280, 0.315 "
Drivstorlek1/4 Hex
För att ta bort röretNej
För borttagning av dubbar, bultar, skruvarJa
MaterialM2 höghastighetsstål
Antal bitar3

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.045
Fartygets höjd (cm)0.76
Fartygets längd (cm)13.97
Fartygets bredd (cm)4.83
HS-kod8207906000
URSPRUNGSLANDTW

Produktvarianter

ProduktModellBorrstorlekAntal bitarPris
EAZYPOWER 82680 Skadad skruvborttagare nr 1 nr 2 - förpackning med 2 | AD4PTU 42W486 826800.233, 0.280 "2376SEK
EAZYPOWER 82681 Skadad skruvborttagare nr 0 till nr 4 - förpackning med 5 | AD4PTV 42W487 826810.180, 0.233, 0.280, 0.315, 0.396 "5906SEK
EAZYPOWER 82683 Skadad skruvborttagare nr.0 Snurra bort det | AD4PTX 42W489 826830.18 "1180SEK
EAZYPOWER 82684 Skadad skruvborttagare nr 1 Spin It Out | AD4PTY 42W490 826840.233 "1184SEK
EAZYPOWER 82685 Skadad skruvborttagare nr 2 Snurra ut | AD4PTZ 42W491 826850.28 "1195SEK
EAZYPOWER 82686 Skadad skruvborttagare nr 3 Snurra ut | AD4PUA 42W492 826860.315 "1207SEK
EAZYPOWER 82687 Skadad skruvborttagare nr 4 Snurra ut | AD4PUB 42W493 826870.396 "1232SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

EAZYPOWER 82682 Borttagare för skadad skruv nr 1 till nr 3 - paket med 3
570SEK /enhet