Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

ECLIPSE 900-070 Kombinationnyckelsats Stål 2-3 / 4 till 4 tum | AB7KKZ 23PA48

ECLIPSE 900-070 Kombinationsnyckelsats stål 2-3/4 till 4 tum

Finns i lager
Artikel: AB7KKZ Modell: 900-070Korsreferens: 23PA48

Få det Maj 16, Torsdag
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
360SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelKombinationnyckelsats
FinishKolstål
Huvudvinkel15 grader
Antal bitar10
Antal poäng12
Längdintervall2-3 / 4 "till 4"
SAE eller metriskSAE
Tether kapabelStandardverktyg (tillbehör behövs för internetdelning)
SkiftnyckelstilKombination
Skiftnycklar ingårSlutet slut 7/16, 11/32, 3/8, 9/32, 5/16, 1/4, 15/64, 7/32, 5/32, 3/16 öppen ände 3/8, 5/16 , 11/32, 1/4, 9/32, 15/64, 13/64, 3/16, 5/32

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.1125
Fartygets höjd (cm)0.64
Fartygets längd (cm)15.88
Fartygets bredd (cm)8.26
HS-kod8204110030
URSPRUNGSLANDCN

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

ECLIPSE 900-070 Kombinationsnyckelsats stål 2-3/4 till 4 tum
360SEK /enhet